Dayton 2TGA8 fyrkantigt brandspjäll används i ventilations- och VVS-system för att förbättra brandsäkerheten i byggnader. Dessa spjäll är strategiskt placerade i kanalsystem för att förhindra spridning av brand och rök över olika områden. När de utsätts för höga temperaturer stängs de automatiskt, vilket blockerar passagen av lågor och skadliga gaser.
Funktioner:
- Dayton 2TGA8 fyrkantigt brandspjäll har en robust, 22-gauge galvaniserad stålkonstruktion för att säkerställa brandmotstånd och hållbarhet.
- Den aktiveras av en smältlänk som utlöses vid förhöjda temperaturer, spjället stänger snabbt med hjälp av fjäderbelastade grindar, vilket effektivt innehåller brand- och rökutbredning.
- Detta brandspjäll 2TGA8 har en automatisk gravitationsbaserad stängningsmekanism för att stoppa luftflödet när det utsätts för höga temperaturer, vilket stärker brandsäkerhetsåtgärderna.
- Den inkluderar en ramlös fläns som optimerar luftflödeskontrollen i kanalerna, vilket förbättrar den totala ventilationseffektiviteten.
Kompatibla tillbehör:
- Dayton Smältbara länkar: Dessa länkar fungerar som en avgörande komponent och utlöser stängning vid förhöjda temperaturer för att förbättra spjällets brandskyddsförmåga.
- Dayton Vertikala/horisontella hållarvinklar: De erbjuder kompatibilitet för både vertikala och horisontella orienteringar. Det underlättar säker installation och säkerställer att brandspjället fungerar optimalt i olika monteringspositioner.
Vanliga frågor och svar:
F. Kan den smältbara länken bytas ut efter att den har utlöst stängning?
S. Ja, den smältbara länken kan bytas ut efter användning, vilket återställer spjällets funktionalitet.
F. Vilken är den maximala temperaturen som smältlänken tål?
A. Den smältbara länken kan motstå en maximal temperatur på 165 grader F. När länken överskrider detta temperaturvärde utlöser den stängning av spjället för att förhindra potentiella brandrisker.
F. Vilket är konstruktionsmaterialet för bladet i gardinstil i detta spjäll?
S. Bladet i gardinstil har en galvaniserad stålkonstruktion, vilket ger brandmotstånd och hållbarhet.
F. Hur förhindrar spjället spridning av brand och rök?
A. Spjällets stängningsmekanism blockerar luftflödet och förhindrar att eld och rök passerar genom kanaler.