Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2TGD1 Rektangulär brandspjäll 5-3 / 4 x 9-3 / 4 tum | AC3GXM

DAYTON 2TGD1 rektangulärt brandspjäll 5-3/4 x 9-3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AC3GXM Modell: 2TGD1
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
906SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandspjäll
Spjällhöjd5-3 / 4 "
Spjällbredd9-3 / 4 "
Fire Märk1-1 / 2 timmar
Fritt område0.219 kvadratfot
Material22 ga Galvaniserat stål
MonteringstypStatisk, horisontell
Nominell kanalhöjd6"
Nominell kanalbredd10 "
Rekommenderad kvarhållningsvinkel2TGG6
FormaRektangulär

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.62
Fartygets höjd (cm)27.69
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Spjälldjup (3-11 / 16 ")
    • Smältbar länk (165 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellFör kanalformRam mindre flänsFritt områdeMonteringstypTotala höjdenGrov öppningsformFormaPris
DAYTON 2TGA3 Rektangulär brandspjäll 5-3 / 4 x 9-3 / 4 tum | AC3GWV 2TGA3--0.219 kvadratfotStatisk, vertikal--Rektangulär819SEK
DAYTON 2TGA5 Brandspjäll, Statisk, 5-3/4 x 11-3/4 x 3-3/4 tum Storlek, Vertikal | AC3GWX 2TGA5Rektangulär72 kvm.0.3 kvadratfotStatisk, vertikal5 3 / 4 "RektangulärRektangulär880SEK
DAYTON 2TGA6 Rektangulär brandspjäll 7-3 / 4 x 11-3 / 4 tum | AC3GWY 2TGA6--0.401 kvadratfotStatisk, vertikal--Rektangulär902SEK
DAYTON 2TGA7 Rektangulär brandspjäll 9-3 / 4 x 11-3 / 4 tum | AC3GWZ 2TGA7--0.528 kvadratfotStatisk, vertikal--Rektangulär912SEK
DAYTON 2TGA8 Brandspjäll, 11-3/4 tums bredd, rektangulär | AC3GXA 2TGA8Fyrkant144 kvm.0.7 kvadratfotStatisk, vertikal11 3 / 4 "FyrkantFyrkant1 279 kr
DAYTON 2TGA9 Rektangulär brandspjäll 11-3 / 4 x 13-3 / 4 In | AC3GXB 2TGA9--0.772 kvadratfotStatisk, vertikal--Rektangulär1 134 kr
DAYTON 2TGC2 Rektangulär brandspjäll 7-3 / 4 x 15-3 / 4 tum | AC3GXD 2TGC2--0.561 kvadratfotStatisk, vertikal--Rektangulär972SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2TGD1 rektangulärt brandspjäll 5-3/4 x 9-3/4 tum
906SEK /enhet