Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2VJF5 kabel 1/16 tum L500ft arbetsbelastningsgräns 96lb 7 x 7 stål | AC3QHE

DAYTON 2VJF5-kabel 1/16 tum L500ft Arbetsbelastningsgräns 96lb 7 x 7 stål

Finns i lager
Artikel: AC3QHE Modell: 2VJF5

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 750 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel
Kabelstorlek1 / 16 "
BeläggningsmaterialNylon
Längd500ft.
MaterialGalvaniserat stål
Utanför Dia.3 / 32 "
SträngtypX 7 7
Arbetsbelastningsgräns96 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.52
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.35
HS-kod7312103070
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Belagd / obelagd (belagd)

Produktvarianter

ProduktModellKabelstorlekBeläggningsmaterialLängdMaterialUtanför Dia.SträngtypArbetsbelastningsgränsPris
DAYTON 1DLA1-kabel 1/16 tum 500 fot 96 Lb kapacitet | AA9JRE 1DLA11 / 16 "Ingen500ft.Galvaniserat stål1 / 16 "X 7 796 lb.1 430 kr
DAYTON 1DLA2-kabel 1/8 tum 500 fot 340 Lb kapacitet | AA9JRF 1DLA21 / 8 "Ingen500ft.Galvaniserat stål1 / 8 "X 7 7340 lb.2 083 kr
DAYTON 1DLA3 kabel 3/16 tum 250ft 840lb 7 x 19 stål | AA9JRG 1DLA33 / 16 "Ingen250ft.Galvaniserat stål3 / 16 "X 7 19840 lb.2 516 kr
DAYTON 1DLA4 kabel 1/4 tum 250 fot 1400 Lb kapacitet | AA9JRH 1DLA41 / 4 "Ingen250ft.Galvaniserat stål1 / 4 "X 7 191400 lb.4 740 kr
DAYTON 1DLA5-kabel 5/16 tum 200 fot 1960 Lb Kapacitet | AA9JRJ 1DLA55 / 16 "Ingen200ft.Galvaniserat stål5 / 16 "X 7 191960 lb.4 187 kr
DAYTON 1DLA6-kabel 3/8 tum 150 fot 2880 lb Kapacitet | AA9JRK 1DLA63 / 8 "Ingen150ft.Galvaniserat stål3 / 8 "X 7 192880 lb.3 611 kr
DAYTON 1DLA7-kabel 1/8 tum 250ft 340lb 7 x 7 stål | AA9JRL 1DLA71 / 8 "Rensa vinyl250ft.Galvaniserat stål3 / 16 "X 7 7340 lb.1 877 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2VJF5-kabel 1/16 tum L500ft Arbetsbelastningsgräns 96lb 7 x 7 stål
3 750 kr /enhet