Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2YDZ8 Corrosion Resis Roller Chain Link - Pack of 5 | AC4BAL

DAYTON 2YDZ8 korrosionsresis rullkedjelänk - paket om 5

Finns i lager
Artikel: AC4BAL Modell: 2YDZ8
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
115SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKedjelänk
ANSI-kedjestorlek40NP
Brytstyrka3700 lb
Bushing Dia. (I.)0.220
Anslut slut till mittlinje0.375 "
Hål Dia.0.155 "
Inuti Pin Dia.0.156 "
MaterialNickelpläterad
Max. Tillåten belastning810 lb
Utanför Pin Dia.0.156 "
Total bredd0.695 "
Stiftlängd0.695 "
Stiftlänk tjocklek0.06 "
Tonhöjd0.5 "
Nitänd till mittlinje0.32 "
Roller Dia.0.313 "
Roller Link Plate Höjd0.463 "
Temp. Räckvidd10 till 150F
Draghållfasthet3700 lb.
TypRoller
Bredd mellan rulllänkplattor0.314

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod7315900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddANSI-kedjestorlekBrytstyrkaStiftlängdStiftlänk tjocklekTonhöjdNitänd till mittlinjeRoller Dia.förp. Antal.Pris
DAYTON 2YDZ9 Corrosion Resis Roller Chain Link - Pack of 5 | AC4BAM 2YDZ90.851 "50NP6100 lb0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5147SEK
DAYTON 2YEA1 Korrosionsresis Rullkedjelänk - Paket om 5 | AC4BAX 2ÅÅ10.695 "60NP8500 lb0.695 "0.094 "0.75 "0.32 "0.469 "5192SEK
DAYTON 2YEA2 Corrosion Resis Offset Chain Link - Pack of 5 | AC4BAY 2ÅÅ20.695 "40NP3700 lb0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.313 "5145SEK
DAYTON 2YEA3 Korrosionsresis Offset Kedjelänk - Paket om 5 | AC4BAZ 2ÅÅ30.851 "50NP6100 lb0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5215SEK
DAYTON 2YEA4 Korrosionsresis Offset Kedjelänk - Paket om 5 | AC4BBA 2ÅÅ40.695 "60NP8500 lb0.695 "0.094 "0.75 "0.32 "0.469 "5289SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2YDZ8 korrosionsresis rullkedjelänk - paket om 5
115SEK /packa