Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2YEA3 Korrosionsresis Offset Kedjelänk - Paket om 5 | AC4BAZ

DAYTON 2YEA3 Korrosionsmotstånd offset kedjelänk - paket om 5

Finns i lager
Artikel: AC4BAZ Modell: 2YEA3

Få det Maj 7, Tisdag
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
215SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKedjelänk
ANSI-kedjestorlek50NP
Brytstyrka6100 lb
Bushing Dia. (I.)0.280
Anslut slut till mittlinje0.45 "
Hål Dia.0.199 "
Inuti Pin Dia.0.2 "
MaterialNickelpläterad
Max. Tillåten belastning1430 lb
Utanför Pin Dia.0.2 "
Total bredd0.851 "
Stiftlängd0.851 "
Stiftlänk tjocklek0.08 "
Tonhöjd0.625 "
Nitänd till mittlinje0.401 "
Roller Dia.0.4 "
Roller Link Plate Höjd0.579 "
Temp. Räckvidd10 till 150F
Draghållfasthet6100 lb
TypKompensera
Bredd mellan rulllänkplattor0.375

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod7315900000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddANSI-kedjestorlekBrytstyrkaStiftlängdStiftlänk tjocklekTonhöjdNitänd till mittlinjeRoller Dia.förp. Antal.Pris
DAYTON 2YDZ8 Corrosion Resis Roller Chain Link - Pack of 5 | AC4BAL 2YDZ80.695 "40NP3700 lb0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.313 "5115SEK
DAYTON 2YDZ9 Corrosion Resis Roller Chain Link - Pack of 5 | AC4BAM 2YDZ90.851 "50NP6100 lb0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5147SEK
DAYTON 2YEA1 Korrosionsresis Rullkedjelänk - Paket om 5 | AC4BAX 2ÅÅ10.695 "60NP8500 lb0.695 "0.094 "0.75 "0.32 "0.469 "5192SEK
DAYTON 2YEA2 Corrosion Resis Offset Chain Link - Pack of 5 | AC4BAY 2ÅÅ20.695 "40NP3700 lb0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.313 "5145SEK
DAYTON 2YEA4 Korrosionsresis Offset Kedjelänk - Paket om 5 | AC4BBA 2ÅÅ40.695 "60NP8500 lb0.695 "0.094 "0.75 "0.32 "0.469 "5289SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2YEA3 Korrosionsmotstånd offset kedjelänk - paket om 5
215SEK /packa