Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2YED6 Ind Link Enkel förskjutning | AC4BBX

DAYTON 2YED6 Ind Link Single Offset

Finns i lager
Artikel: AC4BBX Modell: 2YED6
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
126SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKedjelänk
ANSI-kedjestorlek100
Brytstyrka24,000 lb
Bushing Dia. (I.)0.530
Anslut slut till mittlinje0.91 "
Hål Dia.0.374 "
Inuti Pin Dia.0.375 "
MaterialMellankarbon
Max. Tillåten belastning5070 lb
Utanför Pin Dia.0.375 "
Total bredd1.546 "
Stiftlängd1.546 "
Stiftlänk tjocklek0.156 "
Tonhöjd1.25 "
Nitänd till mittlinje0.636 "
Roller Dia.0.75 "
Roller Link Plate Höjd1.165 "
Temp. Räckvidd10 till 150F
Draghållfasthet24,000 lb
TypEnkel offset
Bredd mellan rulllänkplattor0.750

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7315900000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddANSI-kedjestorlekBrytstyrkaStiftlängdStiftlänk tjocklekTonhöjdNitänd till mittlinjeRoller Dia.förp. Antal.Pris
DAYTON 2YEC3 Ind Link Single Strand Offset Pk5 | AC4BBJ 2YEC30.587 "412000 lb0.587 "0.05 "0.5 "0.265 "0.306 "599SEK
DAYTON 2YEC6 Ind Link Single Strand Offset Pk5 | AC4BBM 2YEC60.851 "506100 lb0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5291SEK
DAYTON 2YEC9 Ind Link Single Strand Offset Pk5 | AC4BBQ 2YEC91.049 "608500 lb1.049 "0.094 "0.75 "0.5 "0.469 "5353SEK
DAYTON 2YED3 Ind Link Single Strand Offset | AC4BBU 2ÅRD31.386 "8014,500 lb1.386 "0.125 "1"0.636 "0.625 "161SEK
DAYTON 2YEE2 Ind Link Single Strand Offset | AC4BCC 2YEE22.122 "12031,000 lb2.122 "0.187 "1.5 "0.995 "0.875 "1304SEK
DAYTON 2YEE3 Ind Link Single Strand Offset | AC4BCD 2YEE32.269 "14046,000 lb2.269 "0.218 "1.75 "1.075 "1"1348SEK
DAYTON 2YEE4 Ind Link Single Strand Offset | AC4BCE 2YEE42.691 "16058,000 lb2.691 "0.25 "2"1.275 "1.125 "1486SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2YED6 Ind Link Single Offset
126SEK /enhet