DAYTON 2Z817 Växelmotor 14 varv / min Tefc 115v | AC4DVH

DAYTON 2Z817 Ac Växelmotor 14 Rpm Tefc 115v

Finns i lager
Artikel: AC4DVH Modell: 2Z817

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 206 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
LagerKraftig nålrulle och tryckkulor på fodral, kula på motor
BromsAnpassad till 5X400
DutyStandard
KapslingTEFC
FinishPulveriserad epoxifärg
Fulllastförstärkare1.5
Växellådans materialGjuten aluminium
VäxelmaterialHärdat stål
Växelförhållande118:1
VäxeltypSpiralformat första steg / efterföljande steg Spur / AGMA klass 9
GearsHärdat stål, första steget spiralformat, efterföljande steg Spur, AGMA klass 1
FastigheterGjuten aluminium
Husets materialGjutjärn
Hz60
Mata in HP1/15
Ingång RPM1750
Längd mindre axel9.875 "
SmörjningPermanent kraftig växellådsolja
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Mata in HP0.75
Max. Utgångsmoment385 tum .-lb.
Max. Vridmoment200 tum .-lb.
motortypDelad fas
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten14
Nominellt utgående varvtal67
Nominellt förhållande26:1
Antal bromsskivor som krävs1
Antal etapper1
Utgångsaxel Dia.3 / 4 "
Utgångsmoment @ 1 hk385 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 1/2 HP154 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 1/3 HP115 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 1/4 HP77 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 1/40 HP3600
Utgångsmoment @ 1/6 HP58 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 3/4 HP231 tum .-lb.
Överbelastad belastning175 lb.
Fas1
DrevmaterialHärdat stål
RotationReversibel
RPM-räckvidd0 till 15
TätningstypDubbel läpp
TätningarLäpptyp på in- och utgående axel
AxelorienteringParallell
Enkel / dubbel utgångEnkel utgång
Massiv / ihålig utgående axelFastämne
HastighetsreduceringstypIndirekt enhet
Termisk skyddIngen
Spänning115 VAC
Maskcentrumavstånd2.06 "
MaskväxelmaterialBronze

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4675
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)37.59
Fartygets bredd (cm)20.83
HS-kod8501402020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVäxelmaterialLagerBromsVäxelförhållandeVäxeltypGearsFastigheterHusets materialPris
DAYTON 1LNF7 Växelmotor 4 varv / min Öppen 115v | AB2EMY 1LNF7Sintrat stålNål på lock, porös hylsa på motor-762:1SporreSpur / sintrat stålGjuten zink-1 698 kr
DAYTON 1LNF8 Växelmotor 6 varv / min Öppen 115v | AB2EMZ 1LNF8Sintrat stålNål på lock, porös hylsa på motor-529:1SporreSpur / sintrat stålGjuten zink-1 825 kr
DAYTON 1LNF9 Växelmotor 26 varv / min Öppen 115v | AB2ENA 1LNF9Sintrat stålNål på lock, porös hylsa på motor-126:1SporreSpur / sintrat stålGjuten zink-1 863 kr
DAYTON 1LNG1 Växelmotor 52 varv / min Öppen 115v | AB2ENB 1LNG1Sintrat stålNål på lock, porös hylsa på motor-63:1SporreSpur / sintrat stålGjuten zink-1 817 kr
DAYTON 1LNG2 Växelmotor 1 varv / min Öppen 115v | AB2ENC 1LNG2Sintrat stålNål på lock, porös hylsa på motor-2976:1SporreSpur / sintrat stålGjuten zink-1 822 kr
DAYTON 1LPL2 Växelmotor 60 varv / min Öppen 115v | AB2EWV 1LPL2Acetyl / stålPorös bronshylsa på fodral, boll på motorSkiva27:1-Acetyl / stålGjuten zink-7 407 kr
DAYTON 1LPL6 Växelmotor 60 varv / min Öppen 115v | AB2EWZ 1LPL6Acetyl / stålPorös bronshylsa på fodral, boll på motor-27:1-Acetyl / stålGjuten zink-6 424 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2Z817 Ac Växelmotor 14 Rpm Tefc 115v
8 206 kr /enhet