DAYTON 2ZXL4 Centrifugalpump 2 hk 3-fas 208-230 / 460v | AC4HRA

DAYTON 2ZXL4 Centrifugalpump 2 Hk 3-fas 208-230/460v

Finns i lager
Artikel: AC4HRA Modell: 2ZXL4

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 314 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps6.0-5.8/2.9
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head54 @ 70 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head40-78 @ 80-40 ft
AvtappningspluggLätt tillgänglig
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM för vatten @ 10 ft. av Head94
GPM för vatten @ 15 ft. av Head92
GPM för vatten @ 20 ft. av Head90
GPM för vatten @ 25 ft. av Head87
GPM för vatten @ 30 ft. av Head85
GPM för vatten @ 40 ft. av Head78
GPM för vatten @ 50 ft. av Head71
GPM för vatten @ 60 ft. av Head62
GPM för vatten @ 70 ft. av Head54
GPM för vatten @ 80 ft. av Head43
GPM för vatten @ 90 ft. av Head32
Höjd9"
Husets materialRostfritt stål
HP2
Hz60
PumphjulsmaterialRostfritt stål
PumphjulstypStängt
Inlopp1-1 / 2 "
Inloppstryck200 PSI
Längd16 "
Max. Falltryck200 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser5 / 16 "
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. GPM @ Head94 @ 10 ft
Max. Huvud110 ft.
Max. Flytande temp.200 F
Max. Tryck47 PSI
Max. Specifik gravitation1.0
Min. GPM @ Head32 @ 90 ft
MotorhöljeTEFC
Motorvarvtal3450
motortypTEFC
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1-1 / 4 "
Fas3
Portrotation4 Positionssteg
SkruvmaterialRostfritt stål
TätningsapplikationLång livslängd när du inte kör torrt eller pumpar slipmedel
TätningsmaterialViton
TätningstypMekaniskt kol på keramik
Servicefaktor1.2
AxelmaterialRostfritt stål
TypHögt huvud
Spänning208-230/460
Volut materialRostfritt stål
Vättade materialSS, Viton, Kol, Keramik
Bredd8.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.106
Fartygets höjd (cm)34.8
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)28.96
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

Dayton 2ZXL4 centrifugalpump används för att öka vattentrycket och överföra vätskor genom att omvandla mekanisk energi till kinetisk energi. Denna Dayton centrifugalpump används inom jordbruket, avloppsvattenhanteringen och HVAC-industrin.

Funktioner:

  • Den har ett pumphus av rostfritt stål för korrosionsbeständighet och lång-.
  • Denna Dayton centrifugalpump har en Viton-tätning för att upprätthålla en säker och läckagefri tätning.
  • Den levereras med ett helt inneslutet fläktkylt motorhölje (TEFC) för att skydda motorn mot yttre element och säkerställa effektiv värmeavledning.
  • Denna pump har en maximal flödeshastighet på 85 gpm vid 30 fots tryckhöjd, vilket ger effektiv vätskeöverföring och cirkulationskapacitet.
  • Den har ett pumphus av rostfritt stål, vilket säkerställer korrosionsbeständighet och lång livslängd.
  • Denna Dayton centrifugalpump har en Viton-tätning för att upprätthålla en säker och läckagefri tätning.
  • Den har en maximal flödeshastighet på 85 gpm vid 30 fots höjd, vilket ger effektiv vätskeöverföring och cirkulationskapacitet.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag använder Bussmann HEB-AA in-line säkringshållare?

A.

  • Koppla bort strömmen före hantering.
  • Använd rätt säkringstyp och märkning.
  • Inspektera regelbundet för skador.
  • Undvik att överskrida den maximala strömstyrkan.

F. Vad är avstängningstrycket för denna Dayton centrifugalpump?

S. Den har ett avstängningstryck på 47 psi.

F. Vilka typer av fuktade material används i Dayton 2ZXL4 centrifugalpump?

S. Denna Dyton centrifugalpump erbjuder fuktat material, inklusive kol, keramik, rostfritt stål och Viton.

F. Hur dimensionerar du en centrifugalpump?

A.

  • Flödeshastigheten för vätskan som pumpen måste leverera.
  • Den totala tryckhöjden för ett system som pumpen måste generera för att leverera den erforderliga flödeshastigheten.
  • Driftpunkten för att erhålla pumphjulsstorleken och motorns HP.

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 20 ft. av HeadAmpsBearing TypeGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadPris
DAYTON 2ZWZ6 Centrifugalpump 1/2 hk 1 Ph 115 / 230v | AC4HPP 2ZWZ6398.4/4.8Boll373632282112 374 kr
DAYTON 2ZWZ7 Centrifugalpump 1/2 hk 3-fas 208-230 / 460 | AC4HPQ 2ZWZ7391.8-1.7/0.9Boll37363228219 935 kr
DAYTON 2ZWZ8 Centrifugalpump 3/4 hk 1 Ph 115 / 230v | AC4HPR 2ZWZ84911.3/5.6Boll474642373210 626 kr
DAYTON 2ZWZ9 Centrifugalpump 3/4 hk 3-fas 208-230 / 460 | AC4HPT 2ZWZ9492.7-2.5/1.2Boll474642373210 369 kr
DAYTON 2ZXA3 Centrifugalpump 1 1/2 hk 1 Ph 115 / 230v | AC4HPW 2ZXA39013.5/6.4Boll878578716212 847 kr
DAYTON 2ZXA4 Centrifugalpump 1.5 hk 3-fas 208-230 / 460 | AC4HPX 2ZXA4904.4-3.9/2.0Boll878578716213 097 kr
DAYTON 2ZXA5 Centrifugalpump 2 hk 1 Ph 115 / 230v | AC4HPY 2ZXA59016.6/8.3Boll878578716217 518 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2ZXL4 Centrifugalpump 2 Hk 3-fas 208-230/460v
16 314 kr /enhet