Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 32W268 Kontrollstation 4 4x framåt / bakåt | AC6CZG

DAYTON 32W268 Kontrollstation 4 4x Fram/back

Finns i lager
Artikel: AC6CZG Modell: 32W268

Få det Maj 7, Tisdag
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
390SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontrollstation
HandlingTillfällig
Kontaktformulär2NEJ
Kontaktbetyg3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC
Djup2.69 "
KapslingsfärgGrå
KapslingsmaterialABS
HuvudmaterialPlast
Höjd1.98 "
Monteringyta
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
NEMA-betyg4, 4X
Antal operatörer2
OperatörsfärgSvart
Storlek22mm
Typ av operatörPush Button
Bredd4.09 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.207
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536509035
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHandlingKontaktformulärNEMA-betygAntal operatörerOperatörsfärgStorlekTyp av operatörPris
DAYTON 20C792 Kontrollstation Öppna / stänga 2nr | AB4QMB 20C792KontrollstationMomentary / Momentary2NEJ12Svart25mmTryckknapp / tryckknapp884SEK
DAYTON 20C793 Kontrollstation Nema 1 2 Operatörer | AB4QMC 20C793KontrollstationUnderhålls / Underhålls1NO / 1NC12Svart röd25mmTryckknapp / tryckknapp1 014 kr
DAYTON 20C794 Kontrollstation 2 Operatörer 1nr / 1nc | AB4QMD 20C794KontrollstationMomentary / Momentary1NO / 1NC12Svart röd25mmTryckknapp / tryckknapp1 073 kr
DAYTON 20C795 Kontrollstation 2 Operatörer 2nr AB4QME 20C795KontrollstationMomentary / Momentary2NEJ12Svart / Svart25mmTryckknapp / tryckknapp1 439 kr
DAYTON 20C796 Kontrollstation 2no / nc 1nc | AB4QMF 20C796KontrollstationMomentary / Momentary / Momentary2NO / 2NC och 1NC13Svart / Svart / Röd25mmTryckknapp / Tryckknapp / Tryckknapp864SEK
DAYTON 20C797 Kontrollstation 2 Operatörer 2no / nc 1nc | AB4QMG 20C797KontrollstationMomentary / Momentary / Momentary2NO / 2NC och 1NC13Svart / Svart / Röd25mmTryckknapp / Tryckknapp / Tryckknapp2 268 kr
DAYTON 20C798 Kontrollstation Nema 1 5.04 tum längd | AB4QMH 20C798KontrollstationMomentary / Momentary / Momentary2NO / 2NC och 1NC13Svart / Svart / Röd25mmTryckknapp / Tryckknapp / Tryckknapp1 424 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 32W268 Kontrollstation 4 4x Fram/back
390SEK /enhet