Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 33NT05 Elektrisk bränsle- och oljepump 7/16 HP 12VDC | AG3NBC

DAYTON 33NT05 Elbränsle- och oljepump 7/16 HP 12VDC

Finns i lager
Artikel: AG3NBC Modell: 33NT05
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
5 311 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk bränsle- och oljepump
Förstärkare AC9.2
Bearing TypeBoll
BypassventilNej
Kompatibla vätskorDiesel, fotogen, lätta mineraloljor och syntetiska oljor, lätta värmeoljor, frostskyddsmedel, vatten etc.
Duty CycleKontinuerlig
GPM9.25
Slang Dia.3 / 4 "
Slanglängd9 27/32 fot.
Husets materialPOM
HP7/16
Inloppsstorlek3 / 4 "
Max. Viskositet550 XNUMX SSU
uppmättNej
Munstycksmaterialpolypropylen
MunstyckstypManuell
Utloppsstorlek3 / 4 "
Totala höjden5.5 "
Total längd13.375 "
Total bredd5.75 "
Nätsladdslängd9 27/32 fot.
tryck~~POS=TRUNC0 till 10 psi
PumpdesignCentrifugal
TätningsmaterialHej Nitrile & Viton
TätningstypO ring
SjälvsugandeNej
Sugrörets längd3-9 / 32 "
Spänning12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.6125
Fartygets höjd (cm)15
Fartygets längd (cm)38
Fartygets bredd (cm)38
HS-kod8413702005

Produktinformation:

    • Användning av överföringspump (jordbruk, konstruktion, småbåtshamnar, nödåtgärd, tankning av fordonspark, generatorer)
    • Pumpmonteringsstorlek (2 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 33NT05 Elbränsle- och oljepump 7/16 HP 12VDC
5 311 kr /enhet