DAYTON 33W290 Saxlyftvagn 600 Lb. Stållutning | AC6GQB

DAYTON 33W290 Saxlyftvagn 600 Lb. Stål tilt

Finns i lager
Artikel: AC6GQB Modell: 33W290

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 700 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
Caster Dia.5"
Hjulmaterialpolyuretan
Caster Typ(2) Styv, (2) Vrid med broms
RammaterialStål
Lastkapacitet600 lb.
Sänkt höjd14 "
Fas1
Plattform Längd36 "
PlattformsstilLuta
Plattformsbredd24 "
Powered ByManuell
Höjd höjd35 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 159.3
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)109.22
Fartygets bredd (cm)71.12
HS-kod8427900040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattformsbreddCaster Dia.Caster TypPowered ByArtikelLastkapacitetFasPlattform LängdPris
DAYTON 11A564 Saxlyftvagn 2000 Lb. Stål fast | AA2TQX 11A56424 "5"(2) Styv, (2) VridbarManuellSaxlyftvagn2000 lb.236 "36 627 kr
DAYTON 11A565 Saxlyftvagn 2000 Lb. Stål fast | AA2TQY 11A56530 "5"(2) Styv, (2) VridbarManuellSaxlyftvagn2000 lb.248 "15 707 kr
DAYTON 2MPP5 Saxlyftvagn 440 Lb. Stålrulle | AC2TGN 2MPP520 "5"(2) Styv, (2) Vrid med bromsHydrauliskSaxlyftvagn440 lb.-32 "15 190 kr
DAYTON 2MPP6 Saxlyftvagn 990 Lb. Stålrulle | AC2TGP 2MPP620 "6"(2) Styv, (2) Vrid med bromsHydrauliskSaxlyftvagn990 lb.-40 "18 050 kr
DAYTON 2MPP7 Saxlyftvagn 1540 Lb. Stålrulle | AC2TGQ 2MPP720 "6"(2) Styv, (2) Vrid med bromsHydrauliskSaxlyftvagn1540 lb.-40 "17 991 kr
DAYTON 2MPP8 Saxlyftvagn 2200 Lb. Stålrulle | AC2TGR 2MPP820 "6"(2) Styv, (2) Vrid med bromsHydrauliskSaxlyftvagn2200 lb.-40 "19 722 kr
DAYTON 33W286 saxlyftvagn 1100 lb. Stålfast | AC6GPX 33W28620.5 "6"(2) Styv, (2) Vrid med bromsHydrauliskSaxlyftvagn1100 lb.139.5ft.10 979 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 33W290 Saxlyftvagn 600 Lb. Stål tilt
14 700 kr /enhet