DAYTON 33W295 Saxlyftvagn 660 Lb. Stål fast | AC6GQC

DAYTON 33W295 Saxlyftvagn 660 Lb. Stål fast

Finns i lager
Artikel: AC6GQC Modell: 33W295

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 074 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
Caster Dia.6"
Hjulmaterialpolyuretan
Caster Typ(2) Styv, (2) Vrid med broms
Höjd per stroke1 / 2 "
RammaterialStål
Lastkapacitet660 lb.
Sänkt höjd17 '
Plattform Längd39.5ft.
PlattformsstilFast
Plattformsbredd20.5 "
Powered ByManuell
Höjd höjd63 '

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 146.7
Fartygets höjd (cm)52.07
Fartygets längd (cm)113.03
Fartygets bredd (cm)56.9
HS-kod8427900040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Dayton 33W295 saxlyftvagn är idealisk för att lyfta tunga maskiner och utrustning som motorer, svetssatser och transmissioner. Dayton lyftvagnar är lämpliga för bilfabriker, underhålls- och reparationsplatser och garage.

Funktioner:

  • Denna saxlyftvagn har en saxliknande stödram för att jämnt lyfta arbetsbördan utan att orsaka obalans i den tunga lasten.
  • Den har mataktiverad lyftmekanism, vilket gör att användaren kan använda handsfree.
  • Dess hydrauliska lyftcylinder klarar tunga laster upp till 660 lb.
  • Den har en stålplattform för hållbarhet och har polyuretanhjul för att hantera extremt tunga laster.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur förhindrar man att denna Dayton 33W295-vagn rör sig under lastning/lossning?

A. Den här lyftvagnen har en sidvingebroms som hindrar vagnen från att rulla över/röra sig.

F. Hur manövrerar man denna Dayton 33W295 lyftvagn?

A. Denna lyftvagn har ett upphöjt handtag för att greppa vagnen och manövrera genom trånga utrymmen.

F. Vad är den maximala belastningen för denna Dayton 33W295 lyftvagn?

S. Den är klassad till 660 lb.

Produktvarianter

ProduktModellPlattformsbreddCaster Dia.Caster TypPowered ByArtikelLastkapacitetFasPlattform LängdPris
DAYTON 11A564 Saxlyftvagn 2000 Lb. Stål fast | AA2TQX 11A56424 "5"(2) Styv, (2) VridbarManuellSaxlyftvagn2000 lb.236 "36 627 kr
DAYTON 11A565 Saxlyftvagn 2000 Lb. Stål fast | AA2TQY 11A56530 "5"(2) Styv, (2) VridbarManuellSaxlyftvagn2000 lb.248 "15 267 kr
DAYTON 2MPP5 Saxlyftvagn 440 Lb. Stålrulle | AC2TGN 2MPP520 "5"(2) Styv, (2) Vrid med bromsHydrauliskSaxlyftvagn440 lb.-32 "14 163 kr
DAYTON 2MPP6 Saxlyftvagn 990 Lb. Stålrulle | AC2TGP 2MPP620 "6"(2) Styv, (2) Vrid med bromsHydrauliskSaxlyftvagn990 lb.-40 "16 830 kr
DAYTON 2MPP7 Saxlyftvagn 1540 Lb. Stålrulle | AC2TGQ 2MPP720 "6"(2) Styv, (2) Vrid med bromsHydrauliskSaxlyftvagn1540 lb.-40 "17 932 kr
DAYTON 2MPP8 Saxlyftvagn 2200 Lb. Stålrulle | AC2TGR 2MPP820 "6"(2) Styv, (2) Vrid med bromsHydrauliskSaxlyftvagn2200 lb.-40 "18 730 kr
DAYTON 33W286 saxlyftvagn 1100 lb. Stålfast | AC6GPX 33W28620.5 "6"(2) Styv, (2) Vrid med bromsHydrauliskSaxlyftvagn1100 lb.139.5ft.10 236 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 33W295 Saxlyftvagn 660 Lb. Stål fast
14 074 kr /enhet