DAYTON 34D682 Svetsbrännare Caddy H 65 tum x B 40 tum | AC6LFW

DAYTON 34D682 Svetsbrännare Caddy H 65 tum x B 40 tum

Finns i lager
Artikel: AC6LFW Modell: 34D682

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 888 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsbrännare Caddy
Basplattans mått13 x 40 "
Cylinderkapacitet2
Djup34 "
FinishRött pulverlack
Hantera typDubbel
Höjd66 "
Lastkapacitet500 lb.
MaterialStål
Max. Tank Dia. Acetylen9-1 / 2 "
Max. Tank Dia. Syre9-1 / 2 "
Övergripande djup9.5 "
Totala höjden9.5 "
Total bredd40 "
HjullagerRoller
Hjuldiameter10 "
HjultypPneumatisk
Hjulbredd3.5 "
Bredd40 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 105.75
Fartygets höjd (cm)180.34
Fartygets längd (cm)104.14
Fartygets bredd (cm)104.14
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 34D682 Svetsbrännare Caddy H 65 tum x B 40 tum
10 888 kr /enhet