DAYTON 35KT39 saxlyftvagn 4000 lb. 42 tum Längd x 30 | AH4TPF

DAYTON 35KT39 saxlyftvagn 4000 lb. 42 tum Längd x 30

Finns i lager
Artikel: AH4TPF Modell: 35KT39

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 122 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikellyftbord
Hjulmaterialpolyuretan
Hjul Dia.(2) 5 ", (2) 6"
Hjul typ(2) Styv, (2) Vrid med broms
RammaterialStål
Lyfthöjd Max.54 "
Lyfthöjd Min.36 "
Lastkapacitet4000 lb.
Totala höjden54 "
Total längd42 "
Total bredd30 "
Plattform Längd42 "
PlattformsstilFast
Plattformsbredd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 252
Fartygets höjd (cm)102.87
Fartygets längd (cm)106.68
Fartygets bredd (cm)76.2
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående: mobil
    • Lyftreglage: Fotpump
    • Lyftmekanism: Hydraulisk
    • Lyftrörlighet: Manuell lyft, Manuell tryckning
    • Antal inlägg: 4

Produktvarianter

ProduktModellPlattformsbreddCaster Dia.Caster TypPowered ByArtikelLastkapacitetFasPlattform LängdPris
DAYTON 11A564 Saxlyftvagn 2000 Lb. Stål fast | AA2TQX 11A56424 "5"(2) Styv, (2) VridbarManuellSaxlyftvagn2000 lb.236 "36 627 kr
DAYTON 11A565 Saxlyftvagn 2000 Lb. Stål fast | AA2TQY 11A56530 "5"(2) Styv, (2) VridbarManuellSaxlyftvagn2000 lb.248 "15 267 kr
DAYTON 2MPP5 Saxlyftvagn 440 Lb. Stålrulle | AC2TGN 2MPP520 "5"(2) Styv, (2) Vrid med bromsHydrauliskSaxlyftvagn440 lb.-32 "14 163 kr
DAYTON 2MPP6 Saxlyftvagn 990 Lb. Stålrulle | AC2TGP 2MPP620 "6"(2) Styv, (2) Vrid med bromsHydrauliskSaxlyftvagn990 lb.-40 "16 830 kr
DAYTON 2MPP7 Saxlyftvagn 1540 Lb. Stålrulle | AC2TGQ 2MPP720 "6"(2) Styv, (2) Vrid med bromsHydrauliskSaxlyftvagn1540 lb.-40 "17 932 kr
DAYTON 2MPP8 Saxlyftvagn 2200 Lb. Stålrulle | AC2TGR 2MPP820 "6"(2) Styv, (2) Vrid med bromsHydrauliskSaxlyftvagn2200 lb.-40 "18 730 kr
DAYTON 33W286 saxlyftvagn 1100 lb. Stålfast | AC6GPX 33W28620.5 "6"(2) Styv, (2) Vrid med bromsHydrauliskSaxlyftvagn1100 lb.139.5ft.10 236 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 35KT39 saxlyftvagn 4000 lb. 42 tum Längd x 30
14 122 kr /enhet