DAYTON 35Z916 Gårdsmotor 1 Hk 1760 Rpm 208-230/460v | AC6QZW

DAYTON 35Z916 Gårdsmotor 1 hk 1760 rpm 208-230/460v

Finns i lager
Artikel: AC6QZW Modell: 35Z916

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 779 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGen Purpose Farm Duty Motor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppPremium
KapslingHelt sluten fläktkyld
FinishDayton Gray
Ram143T
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare3.2-3.2/1.6
HP1
Hz50/60
isolering klassF
Längd mindre axel10.5 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationGårdsplikt
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
motortyp3-fas
MonteringStyv bas
MonteringsplatsHorisontell
Varvtal på typskylten1760
Nominell effektivitet85.5%
Total längd12.75 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.25
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2.25 "
AxeltypNycklad
Termisk skyddIngen
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.6625
Fartygets höjd (cm)27.69
Fartygets längd (cm)49.78
Fartygets bredd (cm)28.96
HS-kod8501516040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotorns monteringspositionFinishRamMonteringMonteringsplatsVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdPris
DAYTON 1EJR3 Farm Duty Motor 3-fas Tefc 1/3 Hk 1725 rpm | AA9PMD 1EJR3Alla vinklarGrå56BasHorisontellt eller vertikalt172575.9%11 "5 778 kr
DAYTON 1EJR4 Farm Duty Motor 3-fas Tefc 1/2 hk 1725 rpm | AA9PME 1EJR4Alla vinklarGrå56BasHorisontellt eller vertikalt172572.7%11 "6 087 kr
DAYTON 1EJR5 Farm Duty Motor 3-fas Tefc 3/4 Hk 1725 Rpm | AA9PMF 1EJR5Alla vinklarGrå56BasHorisontellt eller vertikalt172579.5%11 "6 954 kr
DAYTON 35Z917 Motor 1-1 / 2 Hp 1750 Rpm 208-230 / 460v | AC6QZX 35Z917HorisontellDayton Gray145TStyv basHorisontell175086.5%13.25 "12 120 kr
DAYTON 35Z918 Farm Motor 2 Hp 1745 Rpm 208-230 / 460v | AC6QZY 35Z918HorisontellDayton Gray145TStyv basHorisontell174586.5%14.25 "13 735 kr
DAYTON 35Z919 Farm Motor 3 Hp 1760 Rpm 208-230 / 460v | AC6QZZ 35Z919HorisontellDayton Gray182TStyv basHorisontell176089.5%13.875 "18 508 kr
DAYTON 35Z920 Farm Motor 5 Hk 1760 Rpm 208-230 / 460v | AC6RAA 35Z920HorisontellDayton Gray184TStyv basHorisontell176089.5%14.875 "24 823 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 35Z916 Gårdsmotor 1 hk 1760 rpm 208-230/460v
13 779 kr /enhet