DAYTON 1EJR5 Farm Duty Motor 3-fas Tefc 3/4 Hk 1725 Rpm | AA9PMF

DAYTON 1EJR5 Farm Duty Motor 3-fas Tefc 3/4 Hk 1725 rpm

Finns i lager
Artikel: AA9PMF Modell: 1EJR5

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 954 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGen Purpose Farm Duty Motor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
KapslingHelt sluten fläktkyld
FinishGrå
Ram56
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare2.4-2.4/1.2
HP3/4
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel9.125 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationGårdsplikt
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
motortyp3-fas
MonteringBas
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Varvtal på typskylten1725
Nominell effektivitet79.5%
Total längd11 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
AxeltypNycklad
Termisk skyddIngen
Spänning200-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.1375
Fartygets höjd (cm)26.92
Fartygets längd (cm)33.78
Fartygets bredd (cm)23.62
HS-kod8501514040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMotorns monteringspositionFinishRamMonteringMonteringsplatsVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdPris
DAYTON 1EJR3 Farm Duty Motor 3-fas Tefc 1/3 Hk 1725 rpm | AA9PMD 1EJR3Alla vinklarGrå56BasHorisontellt eller vertikalt172575.9%11 "5 778 kr
DAYTON 1EJR4 Farm Duty Motor 3-fas Tefc 1/2 hk 1725 rpm | AA9PME 1EJR4Alla vinklarGrå56BasHorisontellt eller vertikalt172572.7%11 "6 087 kr
DAYTON 35Z916 Gårdsmotor 1 Hk 1760 Rpm 208-230/460v | AC6QZW 35Z916HorisontellDayton Gray143TStyv basHorisontell176085.5%12.75 "13 779 kr
DAYTON 35Z917 Motor 1-1 / 2 Hp 1750 Rpm 208-230 / 460v | AC6QZX 35Z917HorisontellDayton Gray145TStyv basHorisontell175086.5%13.25 "12 120 kr
DAYTON 35Z918 Farm Motor 2 Hp 1745 Rpm 208-230 / 460v | AC6QZY 35Z918HorisontellDayton Gray145TStyv basHorisontell174586.5%14.25 "13 735 kr
DAYTON 35Z919 Farm Motor 3 Hp 1760 Rpm 208-230 / 460v | AC6QZZ 35Z919HorisontellDayton Gray182TStyv basHorisontell176089.5%13.875 "18 508 kr
DAYTON 35Z920 Farm Motor 5 Hk 1760 Rpm 208-230 / 460v | AC6RAA 35Z920HorisontellDayton Gray184TStyv basHorisontell176089.5%14.875 "24 823 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1EJR5 Farm Duty Motor 3-fas Tefc 3/4 Hk 1725 rpm
6 954 kr /enhet