Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 36UX37 Tryckknappsstyrstation Nödstopp | AH7JTH

DAYTON 36UX37 Tryckknapp Kontrollstation Nödstopp

Finns i lager
Artikel: AH7JTH Modell: 36UX37

Få det Maj 7, Tisdag
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
6 107 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckknappsstyrstation
HandlingTillfällig
Kontaktformulär1NC
Kontaktbetyg10A @ 600VAC, 5A @ 24VDC
Djup3.66 "
KapslingsfärgGrå
Kapslingsmaterialvalox
HuvudmaterialPlast
Höjd4.36 "
IP-värde66
Monteringyta
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / P600
NEMA-betyg4X
Antal operatörer1
OperatörsfärgRed
Storlek30mm
Typ av operatör40 mm diameter. Upplyst svamp, 24 VAC/DC
Bredd3.18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6615
Fartygets höjd (cm)15.75
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)19.81
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mekanisk förregling: Nej

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHandlingKontaktformulärNEMA-betygAntal operatörerOperatörsfärgStorlekTyp av operatörPris
DAYTON 20C792 Kontrollstation Öppna / stänga 2nr | AB4QMB 20C792KontrollstationMomentary / Momentary2NEJ12Svart25mmTryckknapp / tryckknapp858SEK
DAYTON 20C793 Kontrollstation Nema 1 2 Operatörer | AB4QMC 20C793KontrollstationUnderhålls / Underhålls1NO / 1NC12Svart röd25mmTryckknapp / tryckknapp1 014 kr
DAYTON 20C794 Kontrollstation 2 Operatörer 1nr / 1nc | AB4QMD 20C794KontrollstationMomentary / Momentary1NO / 1NC12Svart röd25mmTryckknapp / tryckknapp1 069 kr
DAYTON 20C795 Kontrollstation 2 Operatörer 2nr AB4QME 20C795KontrollstationMomentary / Momentary2NEJ12Svart / Svart25mmTryckknapp / tryckknapp1 380 kr
DAYTON 20C796 Kontrollstation 2no / nc 1nc | AB4QMF 20C796KontrollstationMomentary / Momentary / Momentary2NO / 2NC och 1NC13Svart / Svart / Röd25mmTryckknapp / Tryckknapp / Tryckknapp848SEK
DAYTON 20C797 Kontrollstation 2 Operatörer 2no / nc 1nc | AB4QMG 20C797KontrollstationMomentary / Momentary / Momentary2NO / 2NC och 1NC13Svart / Svart / Röd25mmTryckknapp / Tryckknapp / Tryckknapp2 188 kr
DAYTON 20C798 Kontrollstation Nema 1 5.04 tum längd | AB4QMH 20C798KontrollstationMomentary / Momentary / Momentary2NO / 2NC och 1NC13Svart / Svart / Röd25mmTryckknapp / Tryckknapp / Tryckknapp1 379 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 36UX37 Tryckknapp Kontrollstation Nödstopp
6 107 kr /enhet