DAYTON 36VF81 GP Motor TEFC 1 HP 3520 rpm 5/8 tums diameter | AH7KPX

DAYTON 36VF81 GP Motor TEFC 1 HP 3520 rpm 5/8 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AH7KPX Modell: 36VF81

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 137 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium Effektiv
Ram56C
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare2.8/1.4
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA Premium-betyg
HP1
Hz60
isolering klassF
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel10.437 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten3520
Nominell effektivitet77.5%
AntalCC029A
Total längd12 5 / 16 "
Fas3
RPM-grupp3001-3600
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.385
Fartygets höjd (cm)26.42
Fartygets längd (cm)45.21
Fartygets bredd (cm)30.23
URSPRUNGSLANDBR

Produktinformation:

    • Antal hastigheter: 1

Produktvarianter

ProduktModellOmvandlare klassadEffektivitetsgruppRamLängd mindre axelMotordesignMotorns monteringspositionMotoraxeldesignMotorskyddPris
DAYTON 10C897 Motor 3 fas 1/2hk 1725 208-230/460 Eff 67.3 | AA2BLZ 10C897JaEnergieffektiva4811.125 "3-fasHorisontell eller vertikal axel nerFlatIngen7 484 kr
DAYTON 10C899 Motor 3 fas 3/4hk 1725 208-230/460 Eff 73.6 | AA2BMA 10C899JaEnergieffektiva4811.25 "3-fasHorisontell eller vertikal axel nerFlatIngen8 130 kr
DAYTON 10C901 Motor 3 fas 1/2hk 3450 208-230/460 Eff 71.0 | AA2BMB 10C901JaEnergieffektiva4810 1 / 16 "3-fasHorisontell eller vertikal axel nerFlatIngen4 856 kr
DAYTON 11W365 Motor 3 fas 1/4hk 1750 208-230/460 Eff 68.0 | AA3VCB 11W365--56C8 11 / 16 "3-fasAlla vinklarNyckladIngen5 564 kr
DAYTON 11W368 Motor 3 fas 1 / 3hk 1140 208-230 / 460 Eff 68.0 | AA3VCC 11W368--56C10.25 "3-fasAlla vinklarNyckladIngen4 379 kr
DAYTON 11W369 Motor 3-fas 1.5hk 1170-208 / 230v Eff 460 | AA87.5VCD 11W369-NEMA Premium (R)143TC / 145TC13 15 / 16 "3-fasAlla vinklarNyckladIngen14 122 kr
DAYTON 1K057 Motor för allmänt ändamål Kolstål Tefc 1/6 Hk 1725 Rpm 42cz | AA9ZJM 1K057--42CZ8 6 / 16 "KondensatorstartAlla vinklarNyckladIngen7 649 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 36VF81 GP Motor TEFC 1 HP 3520 rpm 5/8 tums diameter
7 137 kr /enhet