DAYTON 38AX30 Downblast Vent Direct Drive 13-3/4 tum | AH7RQZ

DAYTON 38AX30 Downblast Vent Direct Drive 13-3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AH7RQZ Modell: 38AX30

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 073 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDownblast-ventilator
Hopsatt / Omonteradmonterade
Bashöjd1.75 "
CFM @ 0.000-in. SP1221/1618/2448
CFM @ 0.125-in. SP1106/1535/2393
CFM @ 0.250-in. SP962/1444/2338
CFM @ 0.375-in. SP727/1340/2281
CFM @ 0.500-in. SP- / 1211/2220
CFM @ 0.625-in. SP- / 1031/2159
CFM @ 0.750-in. SP- / - / 2089
CFM @ 1.000-in. SP- / - / 1935
CFM @ 1.250-in. SP- / - / 1746
CFM @ 1.500-in. SP- / - / 1471
Dimension A19 "
Dimension B28.375 "
Dimension C23.75 "
Dimension D4"
VäxeltypDirektdrift
TullbetygStandard
Husets materialSpunnet aluminium
Hz60
Max. BHP0.07/0.17/0.60
Max. Inloppstemp.130 grader
Motor HP3/4
motortypEC -motor
MonteringsplatsTak
Antal hastigheterVariabel
Övergripande Dia.28.375 "
Totala höjden23.75 "
Fas1
RPM860/1140/1725
Axeldia. Hjuländ5 / 8 "
Storlek19 "x 19"
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.- / 4.4/9.5
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.6.3/9.6/16.7
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.- / - / 9.1
Varvtalsreglering43Y140
HastighetsstyrbarJa
Spänning208/230
Hjuldiameter13.75 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutande centrifugal

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.6
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)76.2
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Drivpaket med motor ingår: Ja

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-in. SPBaslängdBasbreddCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPPris
DAYTON 16D527 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MHX 16D527-17 "17 "-----6 367 kr
DAYTON 16D529 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MHZ 16D529-17 "17 "-----6 695 kr
DAYTON 16D531 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MJB 16D531-17 "17 "-----9 736 kr
DAYTON 16D533 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MJD 16D533- / - / 33817 "17 "-----9 063 kr
DAYTON 16D534 Downblast Vent Direct Drive 10-1 / 2 In | AA7MJE 16D534- / - / 47417 "17 "-----9 421 kr
DAYTON 16D535 Downblast Vent Direct Drive 11 In | AA7MJF 16D535119319 "19 "11261052955--10 900 kr
DAYTON 16D536 Downblast Vent Direct Drive 13-1 / 4 In | AA7MJG 16D536181019 "19 "1743167316001426118013 470 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 38AX30 Downblast Vent Direct Drive 13-3/4 tum
21 073 kr /enhet