Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 38Y794 Batteriinlopp för trumpump 5/16 tum | AC7XCA

DAYTON 38Y794 trumpump batteriinlopp 5/16 tum

Finns i lager
Artikel: AC7XCA Modell: 38Y794

Få det Maj 14, Tisdag
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
275SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBatteridriven trumpump
Adaptermaterialpolypropylen
AdaptertypUniversell
Utloppsrörets utlopps-ID-storlek33 / 64 "
Utloppsrörsutlopp OD-storlek37 / 64 "
Material för urladdning av slangpolyeten
För användning på5-gal. Hinkar
Packningsmaterialpolyeten
GPM1.4
Slanglängd2ft.
Slangmaterialpolyeten
Husets materialpolypropylen
Inloppsstorlek5 / 16 "
Max. GPM för olja1.2
Max. GPM för vatten1.4
Max. Flytande temp.140 grader F
Max. Temp.140 grader F
Max. Viskositet500
uppmättNej
Utloppsstorlek33/64 "OD
Total längd24 1 / 16 "
Kolvmaterialpolyeten
Pumpkroppsmaterialpolypropylen
RPM9300 +/- 10%
Tätningsmaterialpolyeten
Sugrörets längd15 "
Sugrörsutlopp OD-storlek45 / 64 "
SugrörstypSlangar
Spänning2 D-batterier
Vättade materialPolypropylen, polyacetal, PVC, polyeten, stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.279
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)64.26
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: (2) D Batterier krävs, halvautomatiska

Produktvarianter

ProduktModellArtikelInloppsstorlekAdaptertypFör användning påMax. HuvudMax. Flytande temp.Max. TryckMax. Temp.Pris
DAYTON 16A161 Trumppump 1 hk 220v 55 Gallon trummor 51 tum | AA7JGL 16A161Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "-55 gal. Trummor36 ft.175 grader F16 psi175 grader F6 307 kr
DAYTON 1DLP4 Pumptrumma 1 hk Spänning @ 60 Hz 110 | AA9JWD 1DLP4Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.190 grader F16 psi190 grader F18 450 kr
DAYTON 1DLP5 Pumptrumma 1 hk Spänning @ 60 Hz 220 | AA9JWE 1DLP5Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.190 grader F16 psi190 grader F16 357 kr
DAYTON 1DLP8 Pumptrumspänning @ 60 Hz 110 | AA9JWG 1DLP8Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.130 grader F16 psi130 grader F16 615 kr
DAYTON 1DLR1 Pumptrumma 1 hk Spänning @ 60 Hz 110 | AA9JWH 1DLR1Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.175 grader F16 psi175 grader F27 939 kr
DAYTON 1DLR3 Pumptrumma 1 hk Spänning @ 60 Hz 110 | AA9JWJ 1DLR3Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.130 grader F16 psi130 grader F38 487 kr
DAYTON 1DLR4 Pumptrumma 1 hk Spänning @ 60 Hz 220 | AA9JWK 1DLR4Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.130 grader F16 psi130 grader F31 415 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 38Y794 trumpump batteriinlopp 5/16 tum
275SEK /enhet