DAYTON 3ACC4 Pump Rostfritt stål 1/3 Hk 115/230v 9.4/4.7 Ampere | AC8HBH

DAYTON 3ACC4 pump rostfritt stål 1/3 hk 115/230v 9.4/4.7 ampere

Finns i lager
Artikel: AC8HBH Modell: 3ACC4

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 619 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump
Amps9.4/4.7
GPM för vatten @ 10 ft. av Head7.1
GPM för vatten @ 20 ft. av Head6.7
GPM för vatten @ 30 ft. av Head6.1
GPM för vatten @ 40 ft. av Head5.8
GPM för vatten @ 60 ft. av Head3.8
Höjd12 "
Husets material304 Stainless Steel
HP1/3
PumphjulsmaterialNitril
Inlopp / utlopp1/2 NPT x 3/4 GHT
Längd11 45 / 64 "
Max. Huvud76 Ft.
Max. Tryck32.9 PSI
Max. SSU @ 1725 varv / min5000
Max. Viskositet5000 XNUMX SSU
motortypODP
Prime i fötter10 fot och 15 fot med fotventil och pumpar översvämmade
RPM1725
SealNitrilläpp
SjälvsugandeJa
AxelmaterialRostfritt stål
Suglyft10 Ft.
Temp. Räckvidd0-180 F
TypFlexibelt pumphjul
Spänning115/230
Bredd6 45 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8413600090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • NEMA Motorram (56YZ)
    • Egenskaper: Pumpning med positiv förskjutning utan kontakt mellan metall och metall.

Produktvarianter

ProduktModellLängdAmpsGPM för vatten @ 10 ft. av HeadMax. HuvudMax. TryckGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadPris
DAYTON 3ACC5 Pump rostfritt stål 1/2 hk 115 / 230v 11.2 / 5.6 ampere | AC8HBJ 3ACC512 19 / 64 "11.2/5.611.980 Ft.34.6 PSI10.59.68.626 764 kr
DAYTON 3ACC6 Pump rostfritt stål 3/4 hk 115 / 230v 14.0 / 7.0 ampere | AC8HBK 3ACC613 "14.0/7.020.680 Ft.34.6 PSI19.517.816.529 835 kr
DAYTON 3ACC7 Pump rostfritt stål 1 hk 115/230v 14.4/7.2 ampere | AC8HBL 3ACC713 19 / 64 "14.4/7.22585 Ft.36.7 PSI24221735 835 kr
DAYTON 3ACC8 Pump rostfritt stål 1 1/2 hk 115 / 230v 18.6 / 9.3 A | AC8HBM 3ACC814 7 / 64 "18.6/9.32892 Ft.39.8 PSI26221943 386 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3ACC4 pump rostfritt stål 1/3 hk 115/230v 9.4/4.7 ampere
23 619 kr /enhet