Höjd: 12 " , Husmaterial: 304 Stainless Steel , Impeller Material: Nitril , Max. Viskositet: 5000 XNUMX SSU , Motortyp: ODP , RPM: 1725 , Täta: Nitrilläpp , Skaftmaterial: Rostfritt stål , Suglyft: 10 Ft. , Temp. Räckvidd: 0-180 F , Typ: Flexibelt pumphjul , Spänning: 115/230 , Bredd: 6 45 / 64 "
Flexibla pumphjulspumpar, rostfritt stål
Daytons flexibla impellerpumpar används för att överföra viskösa, skummande, frätande och slamvätskor i industriella och jordbruksapplikationer. Dessa pumpar har ett nitrilhjul för motståndskraft mot oljor och farliga kemikalier, och ett öppet droppsäkert motorhölje för kylning av motorlindningen. De erbjuder viskositet upp till 5000 SSU medan de körs med en maximal hastighet på 1725 rpm, och finns i 1/3, 1/2, 3/4, 1 & 1.5 hk varianter.