DAYTON 3ACC8 Pump rostfritt stål 1 1/2 hk 115 / 230v 18.6 / 9.3 A | AC8HBM

DAYTON 3ACC8 pump rostfritt stål 1 1/2 hk 115/230v 18.6/9.3 ampere

Finns i lager
Artikel: AC8HBM Modell: 3ACC8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

43 386 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump
Amps18.6/9.3
GPM för vatten @ 10 ft. av Head28
GPM för vatten @ 20 ft. av Head26
GPM för vatten @ 30 ft. av Head22
GPM för vatten @ 40 ft. av Head19
GPM för vatten @ 60 ft. av Head16
Höjd12 "
Husets material304 Stainless Steel
HP1.5
PumphjulsmaterialNitril
Inlopp / utlopp1-1 / 2 NPT
Längd14 7 / 64 "
Max. Huvud92 Ft.
Max. Tryck39.8 PSI
Max. SSU @ 1725 varv / min5000
Max. Viskositet5000 XNUMX SSU
motortypODP
Prime i fötter10 fot och 15 fot med fotventil och pumpar översvämmade
RPM1725
SealNitrilläpp
SjälvsugandeJa
AxelmaterialRostfritt stål
Suglyft10 Ft.
Temp. Räckvidd0-180 F
TypFlexibelt pumphjul
Spänning115/230
Bredd6 45 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.925
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8413600090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • NEMA Motorram (56YZ)
    • Egenskaper: Pumpning med positiv förskjutning utan kontakt mellan metall och metall.

Produktvarianter

ProduktModellLängdAmpsGPM för vatten @ 10 ft. av HeadMax. HuvudMax. TryckGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadPris
DAYTON 3ACC4 Pump Rostfritt stål 1/3 Hk 115/230v 9.4/4.7 Ampere | AC8HBH 3ACC411 45 / 64 "9.4/4.77.176 Ft.32.9 PSI6.76.15.826 817 kr
DAYTON 3ACC5 Pump rostfritt stål 1/2 hk 115 / 230v 11.2 / 5.6 ampere | AC8HBJ 3ACC512 19 / 64 "11.2/5.611.980 Ft.34.6 PSI10.59.68.630 388 kr
DAYTON 3ACC6 Pump rostfritt stål 3/4 hk 115 / 230v 14.0 / 7.0 ampere | AC8HBK 3ACC613 "14.0/7.020.680 Ft.34.6 PSI19.517.816.532 924 kr
DAYTON 3ACC7 Pump rostfritt stål 1 hk 115/230v 14.4/7.2 ampere | AC8HBL 3ACC713 19 / 64 "14.4/7.22585 Ft.36.7 PSI24221735 861 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3ACC8 pump rostfritt stål 1 1/2 hk 115/230v 18.6/9.3 ampere
43 386 kr /enhet