DAYTON 3ACD4 Pump Flexibel pumphjul 1 1/2 Hk 115/230v | AC8HBR

DAYTON 3ACD4 pump flexibel impeller 1 1/2 hk 115/230v

Finns i lager
Artikel: AC8HBR Modell: 3ACD4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 415 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump
Amps18.6/9.3
GPM för vatten @ 10 ft. av Head28
GPM för vatten @ 20 ft. av Head26
GPM för vatten @ 30 ft. av Head22
GPM för vatten @ 40 ft. av Head19
GPM för vatten @ 60 ft. av Head16
Höjd12 "
Husets materialBronze
HP1.5
PumphjulsmaterialNitril
Inlopp / utlopp1-1 / 2 NPT
Längd14 7 / 64 "
Max. Huvud92 Ft.
Max. Tryck39.8 PSI
Max. SSU @ 1725 varv / min5000
Max. Viskositet5000 XNUMX SSU
motortypODP
Prime i fötter10 fot och 15 fot med fotventil och pumpar översvämmade
RPM1725
SealNitrilläpp
SjälvsugandeJa
AxelmaterialRostfritt stål
Suglyft10 Ft.
Temp. Räckvidd0-180 F
TypFlexibelt pumphjul
Spänning115/230
Bredd6 45 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.15
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8413600090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • NEMA Motorram (56YZ)
    • Egenskaper: Pumpning med positiv förskjutning utan kontakt mellan metall och metall

Produktvarianter

ProduktModellMax. HuvudAmpsGPM för vatten @ 10 ft. av HeadMax. TryckGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadHPPris
DAYTON 3ACD3 Pump Flexibelt pumphjul 1 Hp 115 / 230v | AC8HBQ 3ACD385 Ft.14.4/7.22536.7 PSI241714123 085 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3ACD4 pump flexibel impeller 1 1/2 hk 115/230v
25 415 kr /enhet