A B GPM för vatten @ 30 ft av huvudet: 22 , Höjd: 12 " , Husmaterial: Bronze , Impeller Material: Nitril , Max. Viskositet: 5000 XNUMX SSU , Motortyp: ODP , RPM: 1725 , Täta: Nitrilläpp , Skaftmaterial: Rostfritt stål , Suglyft: 10 Ft. , Temp. Räckvidd: 0-180 F , Typ: Flexibelt pumphjul , Spänning: 115/230 , Bredd: 6 45 / 64 "
Flexibla pumphjulspumpar
Dayton flexibla impellerpumpar används för att pumpa både låg- och högviskösa vätskor som vin, matoljor, drycker och mejeriprodukter. Dessa pumpar har ett impeller av nitril för motståndskraft mot oljor och farliga kemikalier, och bronshus för att motstå metallutmattning. De ger en maximal viskositet på 5000 SSU och kan hantera tryck upp till 39.8 psi. Välj från ett brett utbud av dessa pumphjulspumpar, tillgängliga i 1 och 1.5 hk varianter.