Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3AY60 Puller spärrlyftkapacitet 1000 2000 Lb | AC8KMB

DAYTON 3AY60 avdragare spärrlyftkapacitet 1000 2000 Lb

Finns i lager
Artikel: AC8KMB Modell: 3AY60
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
530SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpärrdragare
Kabeldia.3 / 16 "
Kabellängd15ft.
FinishZink-pläterad
handtag Längd20.5 "
Kroköppning7 / 8 "
Lyftkapacitet1000/2000 pund
MaterialStål
Min. Mellan krokar18 till 24 "
Dragkapacitet2000/4000 pund
ratchetPositiv låsning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.608
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8425390100
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Dayton 3AY60 manuell spärravdragare är idealisk för att dra, lyfta, bogsera och spänna tunga laster för materialhanteringsuppgifter. Denna avdragare är idealisk för tillverkningsanläggningar, bilanläggningar och lagringsplatser.

Funktioner:

  • De har en positiv låsspärr som håller kabeln på plats och förhindrar därigenom att spänningen lossnar.
  • Deras krokar har en självlåsande funktion för att förhindra att kablarna lossnar under stressfria förhållanden.
  • De har stålkonstruktion för att klara tunga belastningar.
  • Dessa spärrlyftar har ett isolerat handtag för att minimera användarens trötthet och förhindra risken för oavsiktliga stötar mot elektriska maskiner.

Standarder och godkännanden:

  • SOM JAG

Vanliga frågor och svar:

F. Finns det risk för att repet glider från spärrhaken?

S. Nej, dessa krokar har en självlåsande enhet som förhindrar att kabeln/linan lossnar.

F. Kan denna spärravdragare användas för att lyfta laster under längre perioder?

S. Ja, den har en bärförmåga på 2000 lb och kan även användas för att hänga tunga laster under längre perioder.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3AY60 avdragare spärrlyftkapacitet 1000 2000 Lb
530SEK /enhet