DAYTON 3C109 Fläkt | AC8LJU

DAYTON 3C109 Fläkt

Finns i lager
Artikel: AC8LJU Modell: 3C109

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

89 810 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal855/980/1160/1325/1470
Djup49-1 / 4 "
Höjd52.625 "
HusfinishGråbakad polyesterepoxi
Husets materialStål
Inlopp Dia.29 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.250 grader F.
Motor HP2 till 10
Utloppshöjd29 "
Utloppsbredd21.25 "
RotationCW
Axel Dia.1-7 / 16 "
TypBakåt lutande remdrivning mindre drivpaket
Hjuldiameter27 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd9.75 "
Bredd46.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 250.2
Fartygets höjd (cm)151.13
Fartygets längd (cm)132.08
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPBearing TypeFläktvarvtalCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPCFM @ 2.000-in. SPCFM @ 2.500-in. SPPris
DAYTON 1C791 Fläkt 6 5/16 In | AA9BMP 1C791--------4 074 kr
DAYTON 1C792 Fläkt 7 3/4 tum | AA9BMQ 1C792--------6 073 kr
DAYTON 2C797 Blåsare 12 1/4 In | AB9CZW 2C797-Boll------23 806 kr
DAYTON 2C800 Fläktkanal 12 1/2 In | AB9CZZ 2C800-Boll------16 029 kr
DAYTON 2C889 Fläkt 9 tum | AB9DAP 2C889--------7 101 kr
DAYTON 2C890 Fläkt 10 5/8 In | AB9DAQ 2C890--------7 865 kr
DAYTON 3AXE8 Fläktdiameter 7 3/4 tum mindre drivpaket | AC8KGT 3axe8-Boll------18 219 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3C109 Fläkt
89 810 kr /enhet