DAYTON 3C440 Companion Fläns Set med 2 30 tum för AC8LKV | AC8LLK

DAYTON 3C440 Companion Fläns Set med 2 30 tum för AC8LKV

Finns i lager
Artikel: AC8LLK Modell: 3C440

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 967 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTubeaxial Companion Fläns
Dimension A32.25 "
Dimension B30.5 "
Flänsbredd1.5 "
För Tubeaxial Fan Dia.30 "
För användning med fläktar3C412, 4TM86
Inuti Dia.30.5 "
Material14 ga Stål
Monteringshål7 / 16 "
Övergripande Dia.32.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.345
Fartygets höjd (cm)88.14
Fartygets längd (cm)86.36
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8414901080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BFlänsbreddInuti Dia.MaterialMonteringshålÖvergripande Dia.förp. Antal.Pris
DAYTON 1LWN9 Companion Fläns Set Of 2 21 tum för AD9MGP | AB2GHD 1LWN923.875 "21.25 "1.5 "21.25 "14 ga Stål5 / 16 "23.875 "22 601 kr
DAYTON 3C436 Companion Fläns Set med 2 24 tum för AC8LKU | AC8LLF 3C43625.75 "24-5 / 16 "1.5 "24-5 / 16 "14 ga Stål7 / 16 "25.75 "23 722 kr
DAYTON 3C441 Companion Fläns Set Of 2 34in För AC8LKW | AC8LLL 3C44136.25 "34.5 "1.5 "34.5 "14 ga Stål7 / 16 "36.25 "25 465 kr
DAYTON 3C442 Companion Fläns Set Of 2 36 tum för AC8LKX | AC8LLM 3C44238.25 "36.5 "1.5 "36.5 "14 ga Stål7 / 16 "38.25 "25 883 kr
DAYTON 3C443 Companion Fläns Set Of 2 42in För AC8LKY | AC8LLN 3C44344.25 "42.5 "1.5 "42.5 "14 ga Stål9 / 16 "44.25 "26 107 kr
DAYTON 3C444 Companion Fläns Set Of 2 48in För AC8LKZ | AC8LLP 3C44450.25 "48.51.5 "48.5 "14 ga Stål9 / 16 "50.25 "24 736 kr
DAYTON 4C716 Companion Fläns Set Of 2 12 tum för AD6WHJ | AD6WJH 4C71613.5 "12.25 "1.5 "12.5 "16 ga Stål5 / 16 "13.5 "22 518 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3C440 Companion Fläns Set med 2 30 tum för AC8LKV
4 967 kr /packa