Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3GWN7 kilrem C83 | AC9JQU

DAYTON 3GWN7 kilrem C83

Finns i lager
Artikel: AC9JQU Modell: 3GWN7
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
623SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilrem
BälttypC
ByggWrapped
BranschnummerC83
MaterialNaturlig / syntetisk gummiblandning
Antal revben1
Utanför längd87 "
Temp. Räckvidd-22 grader till 194 grader F.
Tjocklek17 / 32 "
Toppbredd7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8325
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)14.61
HS-kod4010343000
URSPRUNGSLANDID

Produktvarianter

ProduktModellBälttypBranschnummerMaterialUtanför längdTjocklekToppbreddPris
DAYTON 13V704 Kilrem 3v250 | AA6ENF 13V7043V3V250Naturlig / syntetisk gummiblandning25 "5 / 16 "3 / 8 "167SEK
DAYTON 13V705 Kilrem 3v265 | AA6ENG 13V7053V3V265Naturlig / syntetisk gummiblandning26.5 "5 / 16 "3 / 8 "171SEK
DAYTON 13V706 Kilrem 3v280 | AA6ENH 13V7063V3V280Naturlig / syntetisk gummiblandning28 "5 / 16 "3 / 8 "192SEK
DAYTON 13V707 Kilrem 3v300 | AA6ENJ 13V7073V3V300Naturlig / syntetisk gummiblandning30 "5 / 16 "3 / 8 "186SEK
DAYTON 13V708 Kilrem 3v315 | AA6ENK 13V7083V3V315Naturlig / syntetisk gummiblandning31.5 "5 / 16 "3 / 8 "190SEK
DAYTON 13V709 Kilrem 3v335 | AA6ENL 13V7093V3V335Naturlig / syntetisk gummiblandning33.5 "5 / 16 "3 / 8 "191SEK
DAYTON 13V710 Kilrem 3v355 | AA6ENM 13V7103V3V355Naturlig / syntetisk gummiblandning35.5 "5 / 16 "3 / 8 "187SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3GWN7 kilrem C83
623SEK /enhet