DAYTON 3KR81 Palldragare 5000 Lb enkel sax | AC9VRA

DAYTON 3KR81 Pallavdragare 5000 Lb enkelsax

Finns i lager
Artikel: AC9VRA Modell: 3KR81

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 342 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPalldragare
För StringersUpp till 7 "
Käkehöjd2-3 / 4 "
Käkehöjd 2-3 / 4 "
Käftöppning7-5 / 8 "
Längd27.125 "
MaterialStål
StilEnkel sax

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.0875
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)48.77
Fartygets bredd (cm)18.03
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • För Stringers (upp till 7 ")
    • Käkhöjd (2-3 / 4 ")
    • Totalt stängd längd (10-1 / 2 ")
    • Dragkapacitet (5000 lb.)

Produktvarianter

ProduktModellKäftöppningLängdStilPris
DAYTON 2A093 Palldragare 5000 Lb Dubbel sax | AB8WFY 2A0933-3 / 8 "13.5 "Dubbel sax2 493 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3KR81 Pallavdragare 5000 Lb enkelsax
2 342 kr /enhet