DAYTON 2A093 Palldragare 5000 Lb Dubbel sax | AB8WFY

DAYTON 2A093 Pallavdragare 5000 Lb dubbelsax

Finns i lager
Artikel: AB8WFY Modell: 2A093

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 493 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPalldragare
För StringersUpp till 3 "
Käkehöjd2-3 / 4 "
Käkehöjd 2-3 / 4 "
Käftöppning3-3 / 8 "
Längd13.5 "
MaterialStål
StilDubbel sax

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9675
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)47.5
Fartygets bredd (cm)36.58
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • För Stringers (upp till 3 ")
    • Käkhöjd (2-3 / 4 ")
    • Totalt stängd längd (14-1 / 2 ")
    • Dragkapacitet (5000 lb.)

Produktvarianter

ProduktModellKäftöppningLängdStilPris
DAYTON 3KR81 Palldragare 5000 Lb enkel sax | AC9VRA 3KR817-5 / 8 "27.125 "Enkel sax2 342 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2A093 Pallavdragare 5000 Lb dubbelsax
2 493 kr /enhet