Dayton 40JZ85 bärbar luftkonditionering är en kompakt och mobil enhet lämplig för kylning och omedelbar avlastning från värme, vilket skapar en bekväm inomhusmiljö. Den används som en tillfällig kyllösning för evenemang, serverrum och verkstäder där traditionella VVS-system kanske inte är praktiska eller kostnadseffektiva, vilket säkerställer att de åkande förblir svala och produktiva.
Funktioner:
- Denna bärbara luftkonditioneringsapparat från Dayton använder en luftkyld kanalkylningsmetod som säkerställer effektiv och jämn kylning i hela rummet.
- Den levereras med en soft touch-kontrollpanel och fjärrkontroll, vilket ger enkel åtkomst till inställningar och temperaturjusteringar.
- Denna bärbara luftkonditionering erbjuder en 24-timmars på/av-timer, som låter användare programmera luftkonditioneringen att slå på eller av vid specifika tidpunkter, vilket främjar energieffektivitet och komfortanpassning.
- Den levereras med ett avgasrör och fönstersats för att förenkla installationen, släppa ut varm luft utanför samtidigt som den bibehåller en säker tätning för optimal kylningsprestanda.
- Denna bärbara luftkonditioneringsapparat från Dayton har en automatisk diagnosfunktion som gör att luftkonditioneringen själv kan övervaka och diagnostisera eventuella problem, vilket säkerställer konsekvent och problemfri drift.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur rengör och underhåller jag denna in-line säkringshållare?
A.
- Koppla bort strömkällan.
- Torka av hållarens utsida med en torr trasa.
- Inspektera för skador eller korrosion.
- Säkerställ en säker säkringspassning.
- Anslut strömmen igen.
F. Vad är driftstemperaturen för denna Dayton bärbara luftkonditionering?
S. Den har ett driftstemperaturområde på 41 till 95 grader F.
F. Vad är den säsongsjusterade kylkapaciteten (SACC) för Dayton 40JZ85 bärbara luftkonditionering?
S. Den har en DOE SACC-samling på 5225 BTUh.
F. Vad är skillnaden mellan BTU och SACC BTU?
A. SACC BTU-klassificeringar avslutas genom att beräkna den viktade genomsnittliga prestandan för en bärbar luftkonditionering under olika temperatur- och luftfuktighetsförhållanden.
F. Avger denna Dayton bärbara luftkonditionering ljud när den är i drift?
S. Den producerar lågt brus upp till 51 dBA, vilket säkerställer hög effektivitet med lågt brus.