DAYTON 48ZJ88 motor för allmänt bruk, 1-1/2 hk, 3-fas, 1755 märkskylt RPM | CD2YTY

DAYTON 48ZJ88 motor för allmänt bruk, 1-1/2 hk, 3-fas, 1755 märkskylt varv/min

Finns i lager
Artikel: CD2YTY Modell: 48ZJ88

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 465 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium Effektiv
Ram56H
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare4.3/2.1
HP1.5
Hz50/60
isolering klassF
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel10.875 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1755
Nominell effektivitet86.5%
AntalCC060A
Total längd12.625 "
Fas3
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.25
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.6975

Produktvarianter

ProduktModellHzKondensator krävsEffektivitetsgruppisolering klassOmvandlare klassadLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotordesignPris
DAYTON 2TJ12 Gp Motor Kolstål Tefc 5 Hk 1725 Rpm 184t | AC3GZZ 2TJ1260--F-14 11 / 16 "40 grader CKondensatorstart14 366 kr
DAYTON 5GD60 Gp Motor Kolstål Tefc 3/4 Hk 1725 Rpm 56c | AE3VCQ 5GD6060--B-10 "40 grader CKondensatorstart6 125 kr
DAYTON 5K596BE Allmänt motor delad fas Tefc 1/2 hk 1725 rpm 56 | AE4FXZ 5K596 5K596BE60--F-9 10 / 16 "40 grader CDelad fas4 323 kr
DAYTON 5K618BE Allmänt motor delad fas Tefc 1/2 hk 1725 rpm 56 | AE4FYE 5K618 5K618BE60--B-9 14 / 16 "40 grader CDelad fas4 984 kr
DAYTON 5K968 Allmänt motor kolstål Tefc 5 Hp 1725 rpm 213t | AE4FZE 5K96860--F-14 11 / 16 "40 grader CKondensatorstart20 085 kr
DAYTON 5PHA7 Gp Motor Kolstål Tefc 3/4 Hk 3450 Rpm 56 | AE6BKJ 5PHA760--B-10 11 / 16 "40 grader CKondensatorstart5 470 kr
DAYTON 5UKH0 Gp Motor Kolstål Tefc 10 Hk 3450 Rpm 215t | AE6PYU 5UKH060--F-18.875 "40 grader CKondensatorstart34 182 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 48ZJ88 motor för allmänt bruk, 1-1/2 hk, 3-fas, 1755 märkskylt varv/min
5 465 kr /enhet