DAYTON 4C330 Fläkt 13 1/2 tum | AD6WFC

DAYTON 4C330 Blåsare 13 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD6WFC Modell: 4C330

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 088 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtrycksfläkt
Bearing TypeBoll i motor
Djup18-7 / 8 "
Urladdningshöjd (in.)7.125
Urladdningsbredd (in.)5.75
Höjd23.13 "
HusfinishGrå polyester epoxi
Husets materialStål
Inlopp Dia.8"
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.180 grader F.
TypMindre motor
Hjulborrning1-1 / 8 "
Hjuldiameter13 1 / 2 "
HjulmaterialAluminium
Hjulbredd4.375 "
Bredd22.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.63
Fartygets höjd (cm)61.47
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)49.02
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dayton 4C330 högtrycksfläkt är lämplig för omrörning och luftning, transport, utmattande dammsystem, gasförstärkning och kompressionsapplikationer. Den är idealisk för områden där dammuppsamlingspåsar krävs.

Funktioner:

  • Den levereras med en 8-läges bottentömning för snabb borttagning av dammpartiklar, trådiga material, papperskanter, textilskrot, ull eller ensilering.
  • Den är utrustad med paddelliknande, självrengörande hjul som roterar medurs och accelererar luften till hög hastighet samtidigt som den roterar med lägsta hastighet, vilket resulterar i ljudfri drift.
  • Den har en remdrivningsmekanism för att ge flexibla hastighetsjusteringar och ett aluminiumhjul för att flytta stora volymer luft vid lågt statiskt tryck.

Standarder och godkännanden:

  • AMCA AIR

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är fläkten gjord av?

A. Stål.

F. Kan dessa direktdrivna högtrycksfläktar användas på farliga platser?

S. Nej, de rekommenderas inte för farliga platser eftersom de kan leda till personskador eller skador på utrustningen.

F. Är dessa fläktar idealiska för fuktiga miljöer?

S. Dessa högtrycksfläktar kommer med grå polyesterepoxibeläggning för att ge överlägsen korrosionsbeständighet och rostskydd i fuktbelastade miljöer.

Produktvarianter

ProduktModellUrladdningsbredd (in.)Bearing TypeCFM @ 1.000-in. SPFulllastförstärkareHöjdBostadshöjdHusets längdHusets breddPris
DAYTON 2C940 Fläkt 7 3/4 tum | AB9DAX 2C9403Boll i motor--15.125 "---2 841 kr
DAYTON 4C108 Högtrycksfläkt, 10-9/16 In | AD6WEJ 4C1083.5Boll i motor--20.125 "---3 421 kr
DAYTON 4C129 Fläkt 10 In | AD6WEN 4C1293.5Boll---21 "16 "20 "6 783 kr
DAYTON 4C329 Fläkt 12 1/2 tum | AD6WFB 4C3294Boll i motor--18.88 "---4 336 kr
DAYTON 7AV04 fläkt med drivpaket, 10-5/8 "hjuldiameter, 208-230/460V, 3000 varv/min | AF3CZW 7AV043.5Boll496 @ 2500 RPM1.7-1.8/0.9-21 "16 "20 "12 292 kr
DAYTON 7AV05 Fläkt med drivpaket 10 5/8 Diameter 208-230 / 460v | AF3CZX 7AV053.5Boll496 @ 2500 RPM1.8-1.6/0.8-21 "16 "20 "12 839 kr
DAYTON 7AV06 Fläkt med drivpaket 10 5/8 Diameter 115 / 208-230v | AF3CZY 7AV063.5Boll648 @ 3100 RPM11.8 / 6.3-5.9-21 "16 "20 "12 416 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4C330 Blåsare 13 1/2 tum
6 088 kr /enhet