DAYTON 4C329 Fläkt 12 1/2 tum | AD6WFB

DAYTON 4C329 Blåsare 12 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD6WFB Modell: 4C329

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 336 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtrycksfläkt
Bearing TypeBoll i motor
Djup17 "
Urladdningshöjd (in.)5
Urladdningsbredd (in.)4
Höjd18.88 "
HusfinishGrå polyester epoxi
Husets materialStål
Inlopp Dia.7"
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.180 grader F.
TypMindre motor
Hjulborrning7 / 8 "
Hjuldiameter12 1 / 2 "
HjulmaterialAluminium
Hjulbredd3"
Bredd18.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.1
Fartygets höjd (cm)49.53
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)40.89
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUrladdningsbredd (in.)Bearing TypeCFM @ 1.000-in. SPFulllastförstärkareHöjdBostadshöjdHusets längdHusets breddPris
DAYTON 2C940 Fläkt 7 3/4 tum | AB9DAX 2C9403Boll i motor--15.125 "---2 841 kr
DAYTON 4C108 Högtrycksfläkt, 10-9/16 In | AD6WEJ 4C1083.5Boll i motor--20.125 "---3 421 kr
DAYTON 4C129 Fläkt 10 In | AD6WEN 4C1293.5Boll---21 "16 "20 "6 783 kr
DAYTON 4C330 Fläkt 13 1/2 tum | AD6WFC 4C3305.75Boll i motor--23.13 "---6 088 kr
DAYTON 7AV04 fläkt med drivpaket, 10-5/8 "hjuldiameter, 208-230/460V, 3000 varv/min | AF3CZW 7AV043.5Boll496 @ 2500 RPM1.7-1.8/0.9-21 "16 "20 "12 292 kr
DAYTON 7AV05 Fläkt med drivpaket 10 5/8 Diameter 208-230 / 460v | AF3CZX 7AV053.5Boll496 @ 2500 RPM1.8-1.6/0.8-21 "16 "20 "12 839 kr
DAYTON 7AV06 Fläkt med drivpaket 10 5/8 Diameter 115 / 208-230v | AF3CZY 7AV063.5Boll648 @ 3100 RPM11.8 / 6.3-5.9-21 "16 "20 "12 416 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4C329 Blåsare 12 1/2 tum
4 336 kr /enhet