DAYTON 4CPF1 Angular Vise 2Way Käke 4 tums käft öppen 4 tum | AD6YVT

DAYTON 4CPF1 Vinkelskruv 2-vägs käke 4 tums käke öppen 4 tum

Finns i lager
Artikel: AD6YVT Modell: 4CPF1

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 539 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAngular Machine Vise 2-vägs
BasSnurra
Säng / basParallellt med 0.0012 "
Käftböjning0.006 "Per 4" vid 33 lb Last på handvev
Käftöppning4"
KäftplattaKvadratisk till 0.0012 "per 4"
Käftbredd4"
Totala höjden5.43 "
Total längd14.57 "
Halsdjup1-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.99
Fartygets höjd (cm)24.38
Fartygets längd (cm)39.12
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8466208065
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellKäftöppningKäftbreddTotala höjdenTotal längdHalsdjupPris
DAYTON 4CPF2 Angular Vise 2Way Jaw 6 tums käke öppen 6In | AD6YVU 4CPF26"6"7.34 "16.93 "1-3 / 4 "13 532 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4CPF1 Vinkelskruv 2-vägs käke 4 tums käke öppen 4 tum
6 539 kr /enhet