DAYTON 4FZJ2 Avgaslucka Passar fläktdiameter 48 tum aluminium | AD7RCP

DAYTON 4FZJ2 Avgasslutare Passar fläktdiameter 48 tum aluminium

Finns i lager
Artikel: AD7RCP Modell: 4FZJ2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 337 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBakgrundsspjäll / vägglucka
blad~~POS=TRUNCKvarn Finish Extruderad Aluminium
Passar Fan Dia. (I.)48
Flänsbredd1.5 "
Ramdjup3"
Fritt område12.924 kvadrat-ft.
MaterialMill Finish Extruderad aluminiumram och rostfria dragstänger
Max. Hastighet3000 fpm
Monteringshålstorlek-9/32 x -1/2 "
MonteringsplatsVertikal
Antal paneler2
Öppna djup (in.)6-1/4
Öppning krävs48-1/2 x 48-1/2"
Totalt kvadrat (in.)51
TypTyngdkraftsstyrd, dubbelpanel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
Fartygets höjd (cm)132.59
Fartygets längd (cm)130.81
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshålstorlekblad~~POS=TRUNCRamdjupÖppning krävsTypBreddFritt områdeArtikelPris
DAYTON 2FTW1 Avgaslucka Dubbelpanel 42 tums aluminium | AB9WFV 2FTW19/32 x 1/2 "Kvarnfinish aluminium3"42-1/2 x 42-1/2"Tyngdkraftsstyrd, dubbelpanel-10.253 kvadrat-ft.Bakgrundsspjäll / vägglucka, främre fläns4 233 kr
DAYTON 2FTW6 Avgaslucka En panel 24 tum | AB9WGA 2FTW69/32 x 1/2 "Kvarnfinish aluminium3"24-1/2 x 24-1/2"Tyngdkraftsstyrd, enkel panel-3.320 kvadrat-ft.Bakgrundsspjäll / vägglucka, främre fläns1 789 kr
DAYTON 2FTW7 Avgaslucka Singel Panel 36 In | AB9WGB 2FTW79/32 x 1/2 "Kvarnfinish aluminium3"36-1/2 x 36-1/2"Tyngdkraftsstyrd, enkel panel-7.436 kvadrat-ft.Bakgrundsspjäll / vägglucka, främre fläns2 900 kr
DAYTON 2FTX1 Avgaslucka Singel Panel 30 In | AB9WGE 2FTX19/32 x 1/2 "Kvarnfinish aluminium3"30-1/2 x 30-1/2"Tyngdkraftsstyrd, enkel panel-5.452 kvadrat-ft.Bakgrundsspjäll / vägglucka, främre fläns2 160 kr
DAYTON 2FTX3 Avgaslucka Dubbelpanel 48 tums aluminium | AB9WGG 2FTX39/32 x 1/2 "Kvarnfinish aluminium3"48-1/2 x 48-1/2"Tyngdkraftsstyrd, dubbelpanel-12.924 kvadrat-ft.Bakgrundsspjäll / vägglucka, främre fläns4 873 kr
DAYTON 2FTX7 Avgaslucka 36 tums aluminium | AB9WGL 2FTX79/32 x 1/2 "Kvarnfinish aluminium3"39-1 / 2 H x 39-1 / 2 WTyngdkraftsstyrd, enkel panel-8.995 kvadrat-ft.Jordbruksväggens avgaslucka2 858 kr
DAYTON 2FTX8 Avgaslucka 48 tums aluminium | AB9WGM 2FTX89/32 x 1/2 "Kvarnfinish aluminium3"51-1 / 2 H x 51-1 / 2 WTyngdkraftsstyrd, dubbelpanel-14.841 kvadrat-ft.Jordbruksväggens avgaslucka4 354 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4FZJ2 Avgasslutare Passar fläktdiameter 48 tum aluminium
8 337 kr /enhet