DAYTON 2FTX8 Avgaslucka 48 tums aluminium | AB9WGM

DAYTON 2FTX8 Avgasslutare 48 tums aluminium

Finns i lager
Artikel: AB9WGM Modell: 2FTX8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 354 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJordbruksväggens avgaslucka
blad~~POS=TRUNCKvarnfinish aluminium
Passar Fan Dia. (I.)48
Flänsbredd1.5 "
Ramdjup3"
Fritt område14.841 kvadrat-ft.
MaterialG-90 Galvaniserat stålram och dragstänger
Max. Hastighet2500 fpm
Monteringshålstorlek9/32 x 1/2 "
MonteringsplatsVertikal
Antal paneler2
Öppna djup (in.)6-1/4
Öppning krävs51-1 / 2 H x 51-1 / 2 W
Totalt kvadrat (in.)54
TypTyngdkraftsstyrd, dubbelpanel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.2
Fartygets höjd (cm)142.24
Fartygets längd (cm)139.7
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7308909590
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshålstorlekblad~~POS=TRUNCRamdjupÖppning krävsTypBreddFritt områdeArtikelPris
DAYTON 2FTW1 Avgaslucka Dubbelpanel 42 tums aluminium | AB9WFV 2FTW19/32 x 1/2 "Kvarnfinish aluminium3"42-1/2 x 42-1/2"Tyngdkraftsstyrd, dubbelpanel-10.253 kvadrat-ft.Bakgrundsspjäll / vägglucka, främre fläns4 233 kr
DAYTON 2FTW6 Avgaslucka En panel 24 tum | AB9WGA 2FTW69/32 x 1/2 "Kvarnfinish aluminium3"24-1/2 x 24-1/2"Tyngdkraftsstyrd, enkel panel-3.320 kvadrat-ft.Bakgrundsspjäll / vägglucka, främre fläns1 789 kr
DAYTON 2FTW7 Avgaslucka Singel Panel 36 In | AB9WGB 2FTW79/32 x 1/2 "Kvarnfinish aluminium3"36-1/2 x 36-1/2"Tyngdkraftsstyrd, enkel panel-7.436 kvadrat-ft.Bakgrundsspjäll / vägglucka, främre fläns2 900 kr
DAYTON 2FTX1 Avgaslucka Singel Panel 30 In | AB9WGE 2FTX19/32 x 1/2 "Kvarnfinish aluminium3"30-1/2 x 30-1/2"Tyngdkraftsstyrd, enkel panel-5.452 kvadrat-ft.Bakgrundsspjäll / vägglucka, främre fläns2 160 kr
DAYTON 2FTX3 Avgaslucka Dubbelpanel 48 tums aluminium | AB9WGG 2FTX39/32 x 1/2 "Kvarnfinish aluminium3"48-1/2 x 48-1/2"Tyngdkraftsstyrd, dubbelpanel-12.924 kvadrat-ft.Bakgrundsspjäll / vägglucka, främre fläns4 873 kr
DAYTON 2FTX7 Avgaslucka 36 tums aluminium | AB9WGL 2FTX79/32 x 1/2 "Kvarnfinish aluminium3"39-1 / 2 H x 39-1 / 2 WTyngdkraftsstyrd, enkel panel-8.995 kvadrat-ft.Jordbruksväggens avgaslucka2 858 kr
DAYTON 3HHN4 Avgaslucka 10 tums främre fläns enkelpanel | AC9LVP 3HHN49/32 x 1/2 "Kvarnfinish aluminium3"10-1/2 x 10-1/2"Tyngdkraftsstyrd, enkel panel-0.645 kvadrat-ft.Bakgrundsspjäll / vägglucka, främre fläns912SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2FTX8 Avgasslutare 48 tums aluminium
4 354 kr /enhet