DAYTON 4HFZ1 Booster Pump 3/4 Hp 115v 7.2 A Ac | AD7YVZ

DAYTON 4HFZ1 Booster Pump 3/4 Hp 115v 7.2 Amps Ac

Finns i lager
Artikel: AD7YVZ Modell: 4HFZ1

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 892 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk boosterpump
Amps7.2
Höjd14 "
HP3/4
Inlopp1 "NPT
Längd13 "
Max. Inloppstryck50 psi
Classic Outlet1 "NPT
TätningstypMekanisk
Stänga av40 PSI
Spänning115
Bredd9"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.4975
Fartygets höjd (cm)44.7
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)24.89
HS-kod8413919050
URSPRUNGSLANDIT

Produktinformation:

    • PSI Boost @ 0 GPM (40.3)
    • PSI Boost @ 10 GPM (32.1)
    • PSI Boost @ 15 GPM (25.6)
    • PSI Boost @ 20 GPM (16.5)
    • PSI Boost @ 25 GPM (2.2)
    • PSI Boost @ 5 GPM (35.1)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4HFZ1 Booster Pump 3/4 Hp 115v 7.2 Amps Ac
12 892 kr /enhet