Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4HZ11 Fanblade 24 tum 1 / 4hk | AD8DDZ

DAYTON 4HZ11 Fanblade 24 Inch 1/4hk

Finns i lager
Artikel: AD8DDZ Modell: 4HZ11
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
2 288 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByte propeller
blad~~POS=TRUNCStämplad aluminium
Bore Dia.1 / 2 "
VäxeltypDirekt
HP1/4
Antal Blades2
Propeller Dia.24 "
RPM1075

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.HPArtikelAntal BladesPropeller Dia.RPMPris
DAYTON 1VLE8 Fläktblad | AB3WBZ 1VLE8--Fläktblad---4 243 kr
DAYTON 4HZ02 Fanblade 20 tum 1 / 10hk | AD8DDQ 4HZ021 / 2 "1/10Byte propeller220 "110071SEK
DAYTON 4HZ03 Fanblade 30 tum 1 / 4hk | AD8DDR 4HZ031 / 2 "1/4Byte propeller230 "10752 620 kr
DAYTON 4HZ04 Fanblade 24 tum 1 / 4hk | AD8DDT 4HZ045 / 8 "1/4Byte propeller224 "17252 232 kr
DAYTON 4HZ05 Fanblade 24 tum 1/4 Hk | AD8DDU 4HZ051 / 2 "1/4Byte propeller324 "10752 076 kr
DAYTON 4HZ06 Fanblade 24 tum 1/2 Hp | AD8DDV 4HZ065 / 8 "1/2Byte propeller224 "17252 549 kr
DAYTON 4HZ07 Fanblade 30 tum 1/2 hk | AD8DDW 4HZ075 / 8 "1/2Byte propeller230 "10752 443 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4HZ11 Fanblade 24 Inch 1/4hk
2 288 kr /enhet