Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4KHJ4 Rotary Gear Pump Head 1/4 tum 1/6 hk | AD8HHE

DAYTON 4KHJ4 roterande kugghjulspumphuvud 1/4 tum 1/6 hk

Finns i lager
Artikel: AD8HHE Modell: 4KHJ4
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
3 622 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande kugghjulspumphuvud
DesignaPiedestal
TullbetygSvagt
GearStålspur
GPM @ 100 PSI1.9
GPM @ 20 PSI2
GPM @ 25 PSI2.1
GPM @ 40 PSI1.8
GPM @ 50 PSI2
GPM @ 60 PSI1.5
GPM @ 75 PSI2
GPM @ 80 PSI1.3
GPM @ Freeflow2.2
GPM @ Freeflow @ 1725 RPM2.2
Höjd2 1 / 3 "
HP @ 100 PSI1/3
HP @ 25 PSI1/4
HP @ 50 PSI1/4
HP @ 75 PSI1/3
HP @ Free Flow1/3
HP @ Free Flow @ 1725 RPM1/3
Längd2.75 "
Max. Tryck100 psi
Max. Temp.280 F
Max. Viskositet550 XNUMX SSU
O-ringenViton
Hamnstorlek1 / 4 "
PumpkroppsmaterialGjutjärn
Pumpens varvtal1725
ReliefventilUtan
RingmaterialViton
SealViton läpp
Axel Dia.0.5 "
Axelhöjd (in.)1-7/8
AxelmaterialStål
Suglyft2.5 Ft.
Suglyft (ft.) @ 1725 varv / min2.5
Temp. Räckvidd-20 till 210 F
TypLjustull
Bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.475
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8413600090
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.DesignaTullbetygMax. ViskositetMotorramHamnstorlekPumpkroppsmaterialRingmaterialPris
DAYTON 4KHA9 Pumphuvud med roterande växel 1/4 tum 1/2 Hk | AD8HFM 4KHA9210 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C1 / 4 "BronzeBuna N9 571 kr
DAYTON 4KHC1 Rotary Gear Pump Head 3/8 inch 3/4 Hp | AD8HFN 4KHC1210 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C3 / 8 "BronzeBuna N10 831 kr
DAYTON 4KHC2 Rotary Gear Pump Head 1/2 Tum 3/4 Hk | AD8HFP 4KHC2210 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C1 / 2 "BronzeBuna N11 304 kr
DAYTON 4KHC4 Rotary Gear Pump Head 1 tum 1 1/2 hk | AD8HFR 4KHC4210 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU182TC / 184TC1"BronzeBuna N14 389 kr
DAYTON 4KHC5 Rotary Gear Pump Head 1/4 tum 1/2 hk | AD8HFT 4KHC5280 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C1 / 4 "GjutjärnViton7 772 kr
DAYTON 4KHC6 Rotary Gear Pump Head 3/8 tum 3/4 hk | AD8HFU 4KHC6280 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C3 / 8 "GjutjärnViton8 609 kr
DAYTON 4KHC7 Rotary Gear Pump Head 1/2 Tum 3/4 Hk | AD8HFV 4KHC7280 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C1 / 2 "GjutjärnViton8 920 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4KHJ4 roterande kugghjulspumphuvud 1/4 tum 1/6 hk
3 622 kr /enhet