Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4MTP4 Control Transformer 3.66hx 3.31w tum | AD8UQW

DAYTON 4MTP4 Styrtransformator 3.66hx 3.31w Inch

Finns i lager
Artikel: AD8UQW Modell: 4MTP4
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
1 217 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransformator
Djup3.39 "
Kapslingens slutIngen
KapslingstypÖppen
Höjd3.66 "
Hz50/60
Inspänning277 VAC
MonteringPanel
Utspänning24 VAC
Fas1
Temp. Stiga60 grader C
Transformator typFingersäker
VA-betyg100
Bredd3.31 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.998
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8504314065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupHöjdInspänningArtikelUtspänningTemp. StigaVA-betygPris
DAYTON 4JWU1 Kontrolltransformator 3.5hx 3.07w tum | AD8FKQ 4JWU13.07 "2.7 "3.5 "120 VACTransformator12 / 24 VAC60 grader C501 258 kr
DAYTON 4MTL9 styrtransformator 3.5hx 3.07w tum | AD8UQG 4MTL93.07 "2.7 "3.5 "277 VACTransformator120 VAC60 grader C501 258 kr
DAYTON 4MTN1 Kontrolltransformator 3.5hx 3.07w tum | AD8UQH 4MTN13.07 "3.15 "3.5 "120 VACTransformator12 / 24 VAC60 grader C751 079 kr
DAYTON 4MTN7 Control Transformer 3.5hx 3.07w tum | AD8UQP 4MTN73.07 "3.15 "3.5 "277 VACTransformator120 VAC60 grader C75971SEK
DAYTON 4MTP5 Styrtransformator 3.66hx 3.31w Inch | AD8UQX 4MTP53.31 "3.39 "3.66 "277 VACTransformator120 VAC60 grader C1001 217 kr
DAYTON 4MTP8 Styrtransformator 4.09hx 3.78w Inch | AD8URA 4MTP83.78 "3.54 "4.09 "208/240/480 VACTransformator120 VAC60 grader C1501 670 kr
DAYTON 4MTP9 Styrtransformator 4.09hx 3.78w Inch | AD8URB 4MTP93.78 "3.54 "4.09 "240 / 480 VACTransformator24 VAC60 grader C1501 463 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4MTP4 Styrtransformator 3.66hx 3.31w Inch
1 217 kr /enhet