Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4PDJ8 2-3 / 4-tums ersättningsmätare röd torr | AD9CAL

DAYTON 4PDJ8 2-3/4 tums ersättningsmätare Röd torr

Finns i lager
Artikel: AD9CAL Modell: 4PDJ8
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
85SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel2 3/4 "tryckmätare
FärgRed
Anslutningsstorlek1/8 "MNPT
Diameter2.75 "
TypHög sida
Arbetstryck0 till 500 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgArtikelTypArbetstryckPris
DAYTON 4PDJ9 2-3 ​​/ 4-tums ersättningsmätare blå torr | AD9CAM 4PDJ9Blå2 3/4 "ersättningsmätareLågsida30 "Hg till 350 PSI85SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4PDJ8 2-3/4 tums ersättningsmätare Röd torr
85SEK /enhet