Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4PDJ9 2-3 ​​/ 4-tums ersättningsmätare blå torr | AD9CAM

DAYTON 4PDJ9 2-3/4 tums ersättningsmätare blå torr

Finns i lager
Artikel: AD9CAM Modell: 4PDJ9
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
85SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel2 3/4 "ersättningsmätare
FärgBlå
Anslutningsstorlek1/8 "MNPT
Diameter2.75 "
TypLågsida
Arbetstryck30 "Hg till 350 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1485
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgArtikelTypArbetstryckPris
DAYTON 4PDJ8 2-3 / 4-tums ersättningsmätare röd torr | AD9CAL 4PDJ8Red2 3/4 "tryckmätareHög sida0 till 500 PSI85SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4PDJ9 2-3/4 tums ersättningsmätare blå torr
85SEK /enhet