DAYTON 4RJ68 Pump Centrifugal 2.5hk | AD9FNC

DAYTON 4RJ68 Pump Centrifugal 2.5hk

Finns i lager
Artikel: AD9FNC Modell: 4RJ68

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 974 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps7.0/3.5
Bearing TypeFörseglad boll
Bästa effektivitet GPM @ Head75 @ 85 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head55-65 GPM @ 115-75 ft
AvtappningspluggLätt tillgänglig
Ram56Y
GPM för vatten @ 100 ft. av Head53
GPM för vatten @ 120 ft. av Head37
GPM för vatten @ 20 ft. av Head92
GPM för vatten @ 40 ft. av Head85
GPM för vatten @ 60 ft. av Head77
GPM för vatten @ 80 ft. av Head67
Höjd8 31 / 32 "
Husets materialNära korn gjutjärn, tätningsplatta
HP2.5
Hz60
PumphjulsmaterialKisel mässing
PumphjulstypStängt
Inlopp2"
Längd17.25 "
Max. Falltryck100 PSI
Max. Flytande viskositet1.0CP
Max. GPM @ Head92 @ 20 ft
Max. Huvud142 Ft.
Max. Flytande temp.225 F
Max. Tryck60 psi
Max. Specifik gravitation1.0
Min. GPM @ Head37 @ 120 ft
MotorhöljeTEFC
Motorvarvtal3450
Classic Outlet1-1 / 2 "
Fas3
Portrotation90 steg
TätningsapplikationVatten
TätningsmaterialStandard, kolkeramiska ansikten, bunaelastomer och SS-delar
Tätningstyp21
TypHögt huvud, nära kopplat
Spänning208-230/460
Vättade materialKiselmässing, gjutjärn, rostfritt stål, kol, keramik, buna.
Bredd8.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.125
Fartygets höjd (cm)39.88
Fartygets längd (cm)59.69
Fartygets bredd (cm)30.99
HS-kod8413702090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 20 ft. av HeadAmpsBearing TypeGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadPris
DAYTON 2ZWZ6 Centrifugalpump 1/2 hk 1 Ph 115 / 230v | AC4HPP 2ZWZ6398.4/4.8Boll373632282112 374 kr
DAYTON 2ZWZ7 Centrifugalpump 1/2 hk 3-fas 208-230 / 460 | AC4HPQ 2ZWZ7391.8-1.7/0.9Boll37363228219 935 kr
DAYTON 2ZWZ8 Centrifugalpump 3/4 hk 1 Ph 115 / 230v | AC4HPR 2ZWZ84911.3/5.6Boll474642373210 626 kr
DAYTON 2ZWZ9 Centrifugalpump 3/4 hk 3-fas 208-230 / 460 | AC4HPT 2ZWZ9492.7-2.5/1.2Boll474642373210 369 kr
DAYTON 2ZXA3 Centrifugalpump 1 1/2 hk 1 Ph 115 / 230v | AC4HPW 2ZXA39013.5/6.4Boll878578716212 847 kr
DAYTON 2ZXA4 Centrifugalpump 1.5 hk 3-fas 208-230 / 460 | AC4HPX 2ZXA4904.4-3.9/2.0Boll878578716213 097 kr
DAYTON 2ZXA5 Centrifugalpump 2 hk 1 Ph 115 / 230v | AC4HPY 2ZXA59016.6/8.3Boll878578716217 518 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4RJ68 Pump Centrifugal 2.5hk
21 974 kr /enhet