DAYTON 4VME5 plattformslift 3000 Lb. Kapacitet 81-1 / 2 tum höjd | AD9XBB

DAYTON 4VME5 Plattformslyft 3000 Lb. Kapacitet 81-1/2 tums höjd

Artikel: AD9XBB Modell: 4VME5
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

16 635 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk plattformslift
Basben inuti Dia.28 "
Basben utanför dia.34 "
Hjul typ(2) Vridbar, (2) Styv
RammaterialStål
Främre hjul Dia.5"
Framhjulsdia.5"
Lyfthöjd Max.63 "
Lyfthöjd Min.6"
Lastkapacitet3000 lb.
Load Center18 "
Totala höjden81.5 "
Total längd54 "
Total bredd34 "
Plattform Längd30 "
Plattformsbredd32 "
Powered ByFot pump
Bakhjulsdia.7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 261
Fartygets höjd (cm)209.55
Fartygets längd (cm)137.16
Fartygets bredd (cm)78.74
HS-kod8427900040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LängdHjul typLyfthöjd Max.PlattformsbreddLyfthöjd Min.LastkapacitetTotala höjdenTotal längdPris
DAYTON 2MPT2 Hydraulisk plattformslift 1000 Lb. Kapacitet 72 tum höjd | AC2THE 2MPT224 "(2) Vridbar, (2) Styv60 "24 "5.75 "1000 lb.72 "36 "24 762 kr
DAYTON 2MPT3 Hydraulisk plattformslift 1000 Lb. Kapacitet 80 tum höjd | AC2THF 2MPT324 "(2) Vridbar, (2) Styv68 "24 "5.75 "1000 lb.80 "40 "14 663 kr
DAYTON 2MPT4 hydraulisk plattformslift 1000 lb. Kapacitet 92 tum höjd | AC2THG 2MPT424 "(2) Vridbar, (2) Styv80 "24 "5.75 "1000 lb.92 "36 "15 666 kr
DAYTON 2MPT5 Hydraulisk plattformslift 1000 Lb. Kapacitet 72 tum höjd | AC2THH 2MPT530 "(2) Vridbar, (2) Styv60 "32 "5.75 "1000 lb.72 "44 "40 751 kr
DAYTON 2MPT6 Hydraulisk plattformslift 1000 Lb. Kapacitet 80 tum höjd | AC2THJ 2MPT630 "(2) Vridbar, (2) Styv68 "32 "5.75 "1000 lb.80 "44 "13 122 kr
DAYTON 2MPT7 Hydraulisk plattformslift 1000 Lb. Kapacitet 92 tum höjd | AC2THK 2MPT730 "(2) Vridbar, (2) Styv80 "32 "5.75 "1000 lb.92 "44 "20 548 kr
DAYTON 2MPU5 plattformslift 750 lb Kapacitet 60-1 / 2 tum höjd | AC2THR 2MPU522 "(2) Styv54 "22 "1 / 2 "750 lb.60.5 "32 "13 976 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4VME5 Plattformslyft 3000 Lb. Kapacitet 81-1/2 tums höjd
16 635 kr /enhet