Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4VZE8 Transformer Control 120/208 / 240v 50va | AD9ZHH

DAYTON 4VZE8 Transformatorkontroll 120/208/240v 50va

Finns i lager
Artikel: AD9ZHH Modell: 4VZE8
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
646SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlass 2-transformator
Djup2.4 "
Kapslingens slutIngen finish
KapslingsklassificeringInte betygsatt
KapslingstypÖppen
Höjd2.2 "
Hz50/60
Inspänning120/208/240 VAC
MonteringFot
Utspänning24 VAC
Fas1
Temp. Stiga65 grader C
VA-betyg50
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9045
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8504312000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDjupKapslingstypHöjdInspänningMonteringVA-betygBreddPris
DAYTON 4VZF1 Transformatorstyrning 120/208/240v 60va | AD9ZHK 4VZF13.5 "Länkade3"120/208/240 VACDubbelfot602.5 "686SEK
DAYTON 4VZF2 Transformer Control 120/208/240 / 480v 60va | AD9ZHL 4VZF23.6 "Länkade3"120/208/240/480 VACFot602.5 "612SEK
DAYTON 4VZF5 Transformer Control 120/208/240 / 480v 75va | AD9ZHP 4VZF53.86 "Öppen3.05 "120/208/240/480 VACFot752.5 "543SEK
DAYTON 4VZF8 Transformer Control 120/208/240 / 480v 100va | AD9ZHT 4VZF84.3 "Länkade3"120/208/240/480 VACFot1002.5 "1 625 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4VZE8 Transformatorkontroll 120/208/240v 50va
646SEK /enhet