DAYTON 4W287 Stabiliserande Jack Ratchet 80000lb | AD9ZPQ

DAYTON 4W287 Stabiliserande Jack Ratchet 80000lb

Finns i lager
Artikel: AD9ZPQ Modell: 4W287

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 600 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrailer stabiliserande domkraft
Justeringsområde39 "till 51"
Basstorlek18 "triangel
FärgGul
Lyftkapacitet40,000 lb.
MaterialStål
Statisk lastkapacitet80,000 lb.
Toppområde8 "Dia.
Hjultyp8 "x 1.6" gummi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 52.2
Fartygets höjd (cm)100.08
Fartygets längd (cm)75.44
Fartygets bredd (cm)46.99
HS-kod8425490000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Höjdjusteringsmetod (spärr)
    • Översta området (8 "Dia.)

Produktvarianter

ProduktModellJusteringsområdeBasstorlekStatisk lastkapacitetHjultypPris
DAYTON 1F144 Stabiliserande Jack Spin Top 100000lb | AA9TDP 1F14439 "till 51"14 "Dia.100,000 lb.8 "x 1.6" Semi-pneumatiskt gummi6 155 kr
DAYTON 3KR77 Stabiliserande jackspärr 80000lb | AC9VQX 3KR7739-1 / 2 "till 51"14 "triangel80,000 lb.8 "x 1-1/2" massivt gummi, 4 "framhjul7 060 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4W287 Stabiliserande Jack Ratchet 80000lb
5 600 kr /enhet