EAGLE UI-50-FS typ I säkerhetsburk 5 gallon röd | AD2DUV 3NKR5

EAGLE UI-50-FS Typ I säkerhetsburk 5 gallon röd

Finns i lager
Artikel: AD2DUV Modell: UI-50-FSKorsreferens: 3NKR5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 183 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTyp I säkerhetsburk
Kapacitet5 gal.
FärgRed
Höjd15.5 "
MaterialGalvaniserat stål
Utanför Dia.12.5 "
Används förBrännbara ämnen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0015
Fartygets höjd (cm)36.83
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod7310290025
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Eagle UI-50-FS säkerhetsburk används inom tillverknings- och forskningsindustrin för säker lagring och transport av brandfarliga vätskor, vilket är nödvändigt för att följa säkerhetsprotokoll.

Funktioner:

  • Denna säkerhetsburk har en kapacitet på 5 gallon för riklig förvaring av brandfarliga vätskor.
  • Den kommer i en livfull röd färg för ökad synlighet och säkerhet i industriella miljöer.
  • Den är tillverkad av galvaniserat stål för långvarigt skydd mot korrosion och slitage.
  • Denna 15-1/2-tums höga säkerhetskan underlättar enkel hantering och hällning under industriell verksamhet.
  • Den har en hälltratt av polyeten för spillfri hällning och minimalt avfall.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur ska jag rengöra Eagle UI-50-FS säkerhetsburk?

A.

  • Torka bort eventuella rester eller överblivet innehåll från burken.
  • Blanda en lösning av milt rengöringsmedel och vatten.
  • Använd en svamp eller trasa för att rengöra insidan av säkerhetsburken med rengöringslösningen.
  • Skölj burken noggrant med vatten för att ta bort eventuella diskmedelsrester.
  • Låt säkerhetsburken lufttorka helt innan du använder den igen.
  • Inspektera burken för eventuella skador eller problem som kan påverka dess säkerhet eller funktion.
  • Förvara säkerhetsburken i en torr och säker miljö när den inte används.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en säkerhetsburk?

A.

  • Välj en säkerhetsburk gjord av hållbara och kemikaliebeständiga material.
  • Välj en lämplig burkstorlek baserat på mängden farligt material.
  • Prioritera burkar med flamskydd, tryckavlastningsmekanismer och självstängande lock.
  • Se till att burken överensstämmer med relevanta säkerhetsstandarder och föreskrifter.
  • Tänk på materialegenskaper, inklusive brandfarlighet och toxicitet.
  • Utvärdera pipens design för kontrollerad och säker dispensering.
  • Välj burkar med tydlig märkning och identifieringsfunktioner.
  • Välj användarvänliga funktioner som enkel öppnings- och stängningsmekanism.

F. När bör denna säkerhet bytas ut?

A.

  • Byt ut om det finns synliga skador (t.ex. bucklor, sprickor).
  • Byt ut om säkerhetsburken läcker.
  • Byt ut om kritiska komponenter är felaktiga (t.ex. lock, pip).
  • Byt ut baserat på tillverkarens utgångsdatum.
  • Byt ut om burken inte längre uppfyller bestämmelserna.
  • Byt ut om slitage äventyrar säkerheten.
  • Byt ut mot nya material för att säkerställa kompatibilitet.

Produktvarianter

ProduktModellAnvänds förKapacitetFärgViktBreddDiameterHöjdLängdPris
EAGLE UI-10FSG typ I säkerhetsburk 1 gallon grön 8 H | AA7HRU 15Z005 UI-10FSGOlja1 gal.Grön-9"-8"9"1 421 kr
EAGLE UI-20FSG typ I säkerhetsburk 2 gallon grön 9-1 / 2 H | AA7HRV 15Z006 UI-20FSGOlja2 gal.Grön-11 3 / 10 "-9.5 "11 3 / 10 "1 537 kr
EAGLE UI-50FSG Typ I Säkerhetsburk 5 Gallon Grön 13-1/2 H | AA7HRW 15Z007 UI-50FSGOlja5 gal.Grön-12.5 "-13.5 "12.5 "1 500 kr
EAGLE UI-25FS galvaniserat stål typ I säkerhetsburk, röd, 2-1/2 gallon | AA7HRX 15Z008 UI-25FSBrännbara ämnen2-1 / 2 gal.Red-11 3 / 10 "-12 "11 3 / 10 "1 164 kr
EAGLE UI-50-SG typ I säkerhetsburk 5 gallon grön 13-1 / 2in | AC3CZZ 2RNY6 UI-50-SGOlja5 gal.Grön---13.5 "-1 451 kr
EAGLE UI-50S typ I säkerhetsburk 5 gallon röd 13-1 / 2 tum höjd | AC3TMU 2W313 UI-50SBrännbara ämnen5 gal.Red---13.5 "-1 151 kr
EAGLE UI-10S Säkerhetskanna typ I 1 gallon röd 8 H 9 Od | AC3TNX 2W428 UI-10SBrännbara ämnen1 gal.Red---8"-986SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE UI-50-FS Typ I säkerhetsburk 5 gallon röd
1 183 kr /enhet