DAYTON 3KR77 Stabiliserande jackspärr 80000lb | AC9VQX

DAYTON 3KR77 Stabiliserande Jack Ratchet 80000lb

Finns i lager
Artikel: AC9VQX Modell: 3KR77

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 060 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrailer stabiliserande domkraft
Justeringsområde39-1 / 2 "till 51"
Basstorlek14 "triangel
FärgGul
Lyftkapacitet40,000 lb.
MaterialStål
Statisk lastkapacitet80,000 lb.
Toppområde24 "x 6"
Hjultyp8 "x 1-1/2" massivt gummi, 4 "framhjul

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 63.45
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)73.91
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8425490000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Höjdjusteringsmetod (spärr)
    • Översta området (24 "x 6")

Produktvarianter

ProduktModellJusteringsområdeBasstorlekStatisk lastkapacitetHjultypPris
DAYTON 1F144 Stabiliserande Jack Spin Top 100000lb | AA9TDP 1F14439 "till 51"14 "Dia.100,000 lb.8 "x 1.6" Semi-pneumatiskt gummi6 155 kr
DAYTON 4W287 Stabiliserande Jack Ratchet 80000lb | AD9ZPQ 4W28739 "till 51"18 "triangel80,000 lb.8 "x 1.6" gummi5 600 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3KR77 Stabiliserande Jack Ratchet 80000lb
7 060 kr /enhet